特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,496件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投光器用取付架台 大形プレート 岩崎電気

    投光器用取付架台 大形プレート

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • 投光器用取付架台 プレート 岩崎電気

    投光器用取付架台 プレート

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
  • 投光器用取付架台 バンド 岩崎電気

    投光器用取付架台 バンド

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
  • 投光器用取付架台 ステーB 縦支持用 岩崎電気

    投光器用取付架台 ステーB 縦支持用

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容ステー4本、ボルト・ナット類
  • 投光器用取付架台 ステーA 斜支持用 岩崎電気

    投光器用取付架台 ステーA 斜支持用

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容ステー4本、ボルト・ナット類
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 C級

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 C級天井・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3208公共施設型番SH1-FSF21-C(避難口用)、ST1-FSF23-C(通路用)耐震性クラスS
  • 投光器用取付架台 アーム 岩崎電気

    投光器用取付架台 アーム

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • 投光器用取付架台 岩崎電気

    投光器用取付架台

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1個ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BL形

    岩崎電気
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BL形天井・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.9材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3620公共施設型番SH1-FSF21-BL(避難口用)、ST1-FSF23-BL(通路用)耐震性クラスS
  • 屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気

    屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000使用場所屋内・軒下用配光タイプ広角タイプ
  • 屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体 岩崎電気

    屋内用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1台
    31日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17500使用場所屋内・軒下用配光タイプ中角タイプ
  • 屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体 岩崎電気

    屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 広角形 本体

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)備考一時的な高温環境(50℃)に対応します。保護等級IP64材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)使用場所屋内プール用配光タイプ広角タイプ
  • 屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体 岩崎電気

    屋内プール用LED照明器具 レディオックミューズ 中角形 本体

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ材質前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)備考一時的な高温環境(50℃)に対応します。保護等級IP64材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)使用場所屋内プール用配光タイプ中角タイプ
  • 屋内プール用 レディオック ミューズ 広角タイプ 岩崎電気

    屋内プール用 レディオック ミューズ 広角タイプ

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様耐塩仕様種別LED投光器 屋内プール用照明材質前面ガラス:強化ガラス(テフロン膜付)、電源本体:鋼板質量(kg)4仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)86.8材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15200使用場所屋内専用配光タイプ広角タイプ器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
  • 屋内プール用 レディオック ミューズ 中角タイプ 岩崎電気

    屋内プール用 レディオック ミューズ 中角タイプ

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ仕様耐塩仕様種別LED投光器 屋内プール用照明質量(kg)4仕上:グレイ使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)94.8材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16600使用場所屋内専用配光タイプ中角タイプ器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
  • LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 天井・吊下兼用形 両面形 B級BH形

    岩崎電気
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    天井直付にする場合、天井面直付金具(同梱)を使用してください。天井吊下げにする場合、吊具(別売)を使用してください。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 両面形 B級BH形天井・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.8材質(枠)鋼板(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3623公共施設型番SH1-FSF21-BH(避難口用)、ST1-FSF23-BH(通路用)耐震性クラスS
  • 安全増防爆形位置ボックス 4方出 岩崎電気

    安全増防爆形位置ボックス 4方出

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)1.2材質(本体)鋳鉄品方式4方出
  • 安全増防爆形位置ボックス 4方出 岩崎電気

    安全増防爆形位置ボックス 4方出

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2材質(本体)鋳鉄品方式4方出適合電線管(ハブ寸法)Φ22(PF3/4)
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 F形 【受注生産品】

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)1.61F形寸法L(mm)500防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)鋼材
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 【受注生産品】

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1個
    31日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)4.9M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管54(G2)材質(固定金具)黄銅
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 M形

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7M形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
  • 安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形 岩崎電気

    安全増防爆形フレキシブルフィッチング 屋内外用 F形

    岩崎電気
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    用途ゾーン2専用の金属可とう電線管、モーターと接続して振動を緩和したり、折り曲げが複雑な箇所に適しています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:黄銅、締付金具:黄銅質量(kg)2.7F形寸法L(mm)1000防爆構造eG4材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール使用場所屋内外用適合電線管36(G1 1/4)材質(固定金具)黄銅
  • 安全増防爆形ジャンクションボックス 岩崎電気

    安全増防爆形ジャンクションボックス

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。
    用途ケーブル又は電線の分岐や交差に使用する防爆形の配管付属品です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)鋳鉄品方式4方出材質(カバー)鋼板防爆構造eG4使用場所屋内・屋外用
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 C級

    岩崎電気
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 C級壁埋込形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)1.2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3626公共施設型番SH1-FBC20-C(避難口用)、ST1-FBC22-C(通路用)埋込穴(Φmm)198×155耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BL形壁埋込形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3304公共施設型番SH1-FBC20-BL(避難口用)、ST1-FBC22-BL(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
  • LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 一般形 壁埋込形 片面形 B級BH形

    岩崎電気
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付一般形 片面形 B級BH形壁埋込形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)定格入力電圧(V)AC100機能自己点検:付質量(kg/セット)2材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3305公共施設型番SH1-FBC20-BH(避難口用)、ST1-FBC22-BH(通路用)埋込穴(Φmm)265×225耐震性クラスS
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 鋼管柱取付

    岩崎電気
    419,800税込461,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ポール径(Φmm)89.1(3B)~101.6、□100mm
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 軒下用 吊下式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)15.5仕上:支柱、カバー(ライトグレイ(マンセルN8.5))、天板、虫受皿(ライトグレイ(マンセルN8))取付条件:地上1.8m以上・チェーン吊り材質(本体)鋼板備考絶縁変圧器を使用し、保護格子内に人が手を入れたときや保護格子に人が手を触れたときに絶縁変圧器の一次側電路を自動的に遮断する保護装置を設けていますので、床面上1.8m以上の高さに取付けることができます。タイプ軒下用・吊下式定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵入力電流(A)1.8/1.5(50Hz時/60Hz時)電源プラグ1.8m付適合ランプ捕虫ランプ20W×2灯(FL20SBL×2)入力電力(W)60/50(50Hz時/60Hz時)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式

    岩崎電気
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)22仕上:グレイ(マンセルN7)取付条件:地上3.5m以上タイプ屋外用・ポールトップ式定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ランプ捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 壁取付

    岩崎電気
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 取付金具

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1セットほか
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器グレイ(マンセルN7)使用場所屋外・軒下用適合器具DWT30214・DWT30224・DWTS30214・DWTS30224
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー コンクリート柱取付

    岩崎電気
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。バンド(幅40mm)は付属しておりません。
    種別電撃殺虫器定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.27材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼質量(kg)0.29材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4適合ケーブル7~9mm材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 耐食性屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:ステンレス鋼、締付金具:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)ステンレス鋼材質(ロックナット)ステンレス鋼使用場所耐食性屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 【受注生産品】

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質接続金具:鋼材、締付金具:鋼材質量(kg)0.8材質(本体)鋼材備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内専用適合電線管36(G1 1/4)
  • ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】

    岩崎電気
    7,498税込8,248
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
  • ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 水素防爆対応 【受注生産品】

    岩崎電気
    4,798税込5,278
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品仕上:マンセル7.5BGB/1.5材質(本体)アルミダイカスト備考耐圧パッキン式タイプ水素ガス対応防爆構造d2G4材質(グランド)アルミダイカスト材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用
  • ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,598税込10,558
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用