カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る

ユニスフレア 調色タイプ
岩崎電気¥449,800税込¥494,7801台3日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)8.2色ウォームグレイメタリックタイプ調色タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)73.8 (200V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)6000・5000・4000・3500・3200・3000・2700・2100保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 (200V)支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%光束(Lm)4500使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニスフレア 調光可能タイプ
岩崎電気¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)7.5色ウォームグレイメタリックタイプ調光可能タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットライト フランジタイプ
岩崎電気¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷から31日以内出荷仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)1.35色仕上:ウォームグレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(フランジ)アルミダイカスト使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)調光の可否非調光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】
岩崎電気¥55,980~税込¥61,578~1台31日以内出荷材質前面カバー:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43使用場所屋外用
ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥679,800税込¥747,7801セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト色仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥289,800~税込¥318,780~1セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2色仕上:ウォームグレイメタリック形3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥199,800~税込¥219,780~1セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3色仕上:ウォームグレイメタリック形2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9色仕上:ウォームグレイメタリック形1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラード用
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷投光器は必ず2灯(取付台の両側へ)取付けてください。種別ポールトップ取付用金具 2灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)9.5備考4-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
ポールトップ取付用金具 レディオックフラッドスポラート用
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷種別ポールトップ取付用金具 1灯用材質鋼管寸法(mm)ポール挿入:Φ89.1×120質量(kg)2.5備考2-M16器具取付用ボルト、ピッチ55mm仕上さび止め塗装
プルボックス 【受注生産品】
岩崎電気¥52,980~税込¥58,278~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途処理する電線が多い場合、接続する電線管の寸法、数、又は位置などの関係でジャンクションボックスでは間に合わない場合にご利用ください。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用
ブリーザ 【受注生産品】
岩崎電気¥2,698~税込¥2,968~1個31日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途電気機器などに接続して圧力を逃がします。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 80クラス
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)2.7色仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)86.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上110、水平面上102平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)92.4材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)8000使用場所屋外・屋内用クラス80クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 60クラス
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2.7取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)61.5(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス60クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 40クラス
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様材質前面カバー:透明強化ガラス質量(kg)2色仕上:ホワイト取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)44.4(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上58、水平面上58平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)90材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)4000使用場所屋外・屋内用クラス40クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)配光タイプ中角タイプ電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から31日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ビヴィッドレディオックフラッドネオ 20クラス
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。付属品落下防止ワイヤ付仕様耐塩仕様質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2(200V)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)95保護等級IP65色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.7材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)2300使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
バイス 投光器オプション
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷質量(kg)0.62色仕上:黒色備考丸棒・丸パイプはΦ31~60.5mm、角棒は64mm以下の支持物に取付けられるバイスです。
ニップル
岩崎電気¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途機器や電線管などを接続するねじ込み式、防爆用継ぎ手として使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.2材質(本体)鋼材 電気亜鉛めっき防爆構造d2G4使用場所屋外・屋内用適合電線管54(PF2)
ドレン 【受注生産品】
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個31日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途電気機器やドレンフィッチング(F形)に取付けて排水します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)アルミ鋳物防爆構造d2G4使用場所屋内・屋外用適合電線管PF3/8
ディフュージョンレンズ 投光器オプション
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1色仕上:ブラック 三分艶あり備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート
チェーン吊具 高天井用照明用オプション
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本質量(kg)0.7(チェーン吊具)、0.04(落下防止ワイヤ1本当たり)寸法L(mm)900mm、ステンレスワイヤΦ2.0mm(落下防止ワイヤ)仕上電気亜鉛めっき(チェーン吊具)
ターミナル付プルボックス 【受注生産品】
岩崎電気¥69,980~税込¥76,978~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途ケーブルとケーブル、ケーブルと電線の分岐、接続に使用する接続箱です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内・屋外用
ターミナルボックス 接続箱 屋外用 アルミ製 【受注生産品】
岩崎電気¥169,800~税込¥186,780~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物寸法取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋外用(アルミ製)
ターミナルボックス 接続箱 屋内用 アルミ製 【受注生産品】
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1個31日以内出荷ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途電線、ケーブルの接続に使用する接続箱で、軽量で耐食性にも優れています。種別産業用特殊照明機器 配管付属品色仕上:マンセルN7材質(本体)アルミ鋳物寸法取付け得る最大ハブ寸法:82(G3)保護等級IP65材質(カバー)アルミ鋳物防爆構造d2G5使用場所屋内用(アルミ製)
ソケットレジューサー【受注生産品】
岩崎電気¥3,198税込¥3,5181個31日以内出荷屋外用としてご使用の場合、ねじかん合部から雨水が侵入しないよう防水処理を施してください。用途電気機器又は接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.27材質(本体)鋼材 電気亜鉛めっき防爆構造d2G4適合電線管42-16
スプレッドレンズ 投光器オプション
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷材質レンズ枠:ステンレス質量(kg)0.1色仕上:ブラック 三分艶あり備考配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。タイプ横長タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート
FECセラルクスエースEX 電柱共架用 セラミックメタルハイドランプ
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000ランプ電流(A)2.1定格ランプ電力(W)220平均演色評価数(Ra)75ランプ電圧(V)125
ガード レディオックフラッドスポラート用オプション
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷質量(kg)1.7色仕上:ホワイト(マンセルN9.5)材質(リング)ステンレス(ポリエステル塗装)ガードステンレス(ポリエステル塗装)
ガード レディオックフラッドスポラート・アイスポラート用
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷質量(kg)1色仕上:ホワイト(マンセルN9.5)材質(リング)ステンレス(ポリエステル塗装)ガードステンレス(ポリエステル塗装)
エルボ LR形
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷通線が完了しましたら、カバーパッキンの脱落がないか確認してからカバーをしっかりとねじで取付けてください。ハブの電線管接続部は、防水処理を施してください。用途電線管を直角に曲げたり、分岐したり交差させたりするために使用する防爆形の配管付属品です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品質量(kg)0.4形LR形材質(本体)鋳鉄品保護等級IP65材質(カバー)アルミダイカスト防爆構造eG4使用場所屋内・屋外用適合電線管16(G1/2)
アイランプホルダ オプション パイプ取付用クランプ
岩崎電気¥4,398税込¥4,8381台4日以内出荷種別パイプ取付用クランプ備考水平・斜めのパイプにも取付可仕上電気亜鉛めっき適合ポール径(Φmm)42.7、48.6