特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,496件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック マルチライン用延長アーム 岩崎電気

    レディオック マルチライン用延長アーム

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    水平取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個材質ステンレス(アクリル塗装)仕上:ミディアムシルバー
  • レディオック マルチライン用取付金具(片側用) 岩崎電気

    レディオック マルチライン用取付金具(片側用)

    岩崎電気
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    看板上部取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (片側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.39(1つ当たり)仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
  • レディオック マルチライン用取付金具(両側用) 岩崎電気

    レディオック マルチライン用取付金具(両側用)

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    看板上部取付専用
    付属品M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個種別レディオック マルチライン用取付金具 (両側用)材質ステンレス(アクリル塗装)質量(kg)0.55(1つ当たり)仕上:ミディアムシルバー入数1セット(2個入)
  • レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ 岩崎電気

    レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 高天井用 ~10m

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 特高天井用 ~16m

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1060モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 低天井用 ~3m

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:3.6V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)370モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-004電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 低天井・小空間用 ~3m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 低天井・小空間用 ~3m

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:2.4V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)230モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-004電源ユニット内蔵形
  • レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m 岩崎電気

    レディオック LED非常用照明器具 中天井用 ~6m

    岩崎電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    設置後、48時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。
    種別非常用照明器具 ハロゲン非常灯代替質量(kg)0.8取付直付形 水平天井取付専用タイプ一般形 30分間タイプ 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯消費電力(W)(100V)1.3スイッチ自己点検スイッチ:付、点検スイッチ:付定格蓄電池:7.2V1200mAh定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(クールホワイトつや消し仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)1050モニタ充電モニタ(緑):付非常灯評定番号LALE-006電源ユニット内蔵形
  • レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDユニバーサルダウンライト クラス300 【受注生産品】

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。点灯には専用電源ユニットが必要です。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)タイプユニバーサルタイプ消費電力(W)(100V/200V/242V)47.0/46.0/46.5定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)68色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト(白色仕上)光源寿命40000時間調光方式連続調光形(信号制御・25~100%)距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)125結線方法コネクタ付口出線(200mm)器具相当クラス300 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット
  • レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付水平天井取付専用材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池使用場所屋内用・天井付
  • レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 逆富士形

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 本体 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 笠付形

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    笠付形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)2.6直付形材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
  • レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1台
    30日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
  • レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形

    岩崎電気
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9埋込形(240mm幅)材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)220×1260
  • レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.2埋込形 フレックスベースタイプ材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
  • レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    トラフ形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1台
    30日以内出荷
    質量(kg)6.1取付天井直付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)使用場所屋内用
  • レディオック LEDベースライト 器具本体 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト 器具本体

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)4.2笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
  • レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト ライトバー

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト ライトバー

    岩崎電気
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    明るさ40W FLR40形調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 40W形 笠付形

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
    仕様取付/オプション:天井付・傾斜天井付・壁付・吊具種別LEDベースライト(LEDユニット一体形)材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)2.2取付傾斜天井取付:可能材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)備考600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。タイプ一般タイプ定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光の可否非調光
  • レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形

    岩崎電気
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6DALI対応 逆富士形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
  • レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.85DALI対応形 トラフ形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス60

    岩崎電気
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス550

    岩崎電気
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス350

    岩崎電気
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット使用温度範囲(℃)5~35使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.3出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)13.9/13.7/13.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス150

    岩崎電気
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)11.5/11.3/11.4定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス100

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.25出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)6.8/6.8/6.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • レディオック LEDダウンライト クラス900  調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス900 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)76.0/74.4/74.4定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)材質(枠)鋼板(白色仕上)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス900 コンパクト形メタルハライドランプ150W電源ユニット別置形
  • レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス700 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別ダウンライト質量(kg)2.4(器具本体/1.5、電源部/0.9)材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)62定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】91機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)材質(枠)プラスチック(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上埋込穴(Φmm)150材質(反射板)プラスチック(白色)調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ90°タイプ器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
  • レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス700 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)4.5化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミ消費電力(W)89~87定格入力電圧(V)100~242共用平均演色評価数(Ra)70材質(枠)鋼板光源寿命50000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)250器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット下面カバーアクリル(クリア)
  • レディオック LEDダウンライト クラス700  調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス700 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト材質(本体)アルミダイカスト(黒色仕上)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)63.0/62.0/62.1定格入力電圧(V)100~242対応機能出力切替:100←→85%材質(カバー)アクリル(拡散)光源寿命40000時間(光束維持率80%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式器具相当クラス700 コンパクト形メタルハライドランプ100W電源ユニット別置形
  • レディオック LEDダウンライト クラス60 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス60

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100器具相当クラス60 白熱電球60W相当
  • レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス550 調光可能形

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V/242V)44.8定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス550コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス500 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    68,980税込75,878
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)2.6化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)69.6~66.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用調光方式連続調光形(5~100%)埋込穴(Φmm)150器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス500 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス500 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)2.6化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)69.6~66.7定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)埋込穴(Φmm)150器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス500 【受注生産品】

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)4.5化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミ消費電力(W)71.0~69.0定格入力電圧(V)100~242共用平均演色評価数(Ra)70材質(枠)鋼板光源寿命50000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)250器具相当クラス500 コンパクト形メタルハライドランプ70W電源ユニット下面カバーアクリル(クリア)