特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,496件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイマルチハイエース メタルハライドランプ 岩崎電気

    アイマルチハイエース メタルハライドランプ

    岩崎電気
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    種別透明形質量(kg)0.44口金E39全光束(Lm)60000定格寿命(時間)9000ランプ電流(A)5.9定格ランプ電力(W)700ランプ電圧(V)130
  • アイパワーデラックス 水銀ランプ 岩崎電気

    アイパワーデラックス 水銀ランプ

    岩崎電気
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    種類(ワット数/形)80W/蛍光形口金E26相関色温度(K)4100全光束(Lm)3300定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.8平均演色評価数(Ra)40ランプ効率(Lm/W)41ランプ電圧(V)115
  • アイ 殺菌ランプ 岩崎電気

    アイ 殺菌ランプ

    岩崎電気
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷
    用途空気・表面殺菌定格寿命(時間)8000
  • アイ 作業灯 S0 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯 S0 作業灯

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
    付属品GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付仕上:赤タイプ450W口金E39ランプセットランプ:RF110V450WH使用場所屋外・屋内用適合ランプ大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)
  • LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 【受注生産品】

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)2.8高温80℃対応形材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
  • LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 定電流形 電源ユニット

    岩崎電気
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)2材質(本体)アルミ定格入力電圧(V)100~242対応配線長二次側:50m以下使用場所屋内口出線(mm)(入力側/出力側)ラバーシースケーブル(器具外750)/ラバーシースケーブル(器具外750)
  • LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温80℃対応形 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+80(使用環境により器具又は電源の周囲温度が使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き、器具が消灯又は減光することがありますが、故障ではありません。器具及び電源の使用温度範囲内に戻れば、明るさは元の状態に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
  • LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃対応形 本体

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様対応形:高温材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
  • LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体 岩崎電気

    LED高天井用照明器具 レディオックハイベイシータプラス 高温70℃・オイルミスト対応形 本体

    岩崎電気
    379,800税込417,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様対応形:高温・オイルミスト材質前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3仕上:ホワイト材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-35~+70(使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能が働き減光することがありますが、故障ではありません。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります。)保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス使用場所屋内用配光タイプ広角タイプ電源ユニット
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 C級

    岩崎電気
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3629耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BL形

    岩崎電気
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3402耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 片面形 B級BH形

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3404耐震性クラスS
  • 高天井用照明器具オプション セード 配光可変形ホルダ用 岩崎電気

    高天井用照明器具オプション セード 配光可変形ホルダ用

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    種別高天井用 配光可変形セード質量(kg)0.49材質(本体)高純度アルミ(内外面アルマイト処理)使用場所屋内用
  • 高天井用照明オプション セード用ガード 岩崎電気

    高天井用照明オプション セード用ガード

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 C級 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 C級 【受注生産品】

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 C級天井直付・吊下兼用形消費電力(W)1.4定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)1.8材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.03認定番号型式認定番号:1AS221-3401耐震性クラスS
  • 高圧ナトリウム灯 安定器 岩崎電気

    高圧ナトリウム灯 安定器

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛メッキ鋼板絶縁種別A種配線長二次側:100m以下周囲温度(℃)-10~+40使用場所屋内・屋外用適合ポール径(Φmm)収納可能ポール内径:93.2(3.5B)以上
  • 非常用専用電球 白熱電球 電池内蔵形器具用 岩崎電気

    非常用専用電球 白熱電球 電池内蔵形器具用

    岩崎電気
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    口金E17全光束(Lm)370定格入力電圧(V)9.6定格寿命(時間)100
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.8逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 1灯用

    岩崎電気
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)2.6逆富士形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BL形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BL形 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BL形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)2.3定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.048認定番号型式認定番号:1AM221-3630耐震性クラスS
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 2灯用

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1台
    31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3.7笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 片反射笠付形 1灯用

    岩崎電気
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)3片反射笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト 笠付形 1灯用

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付笠付形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用 岩崎電気

    防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL20用ベースライト トラフ形 1灯用

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様取付/オプション:天井付・壁付質量(kg)1.5トラフ形構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP23LEDランプ別売使用場所屋内・軒下用調光の可否非調光電源ユニット内蔵形
  • 防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気

    防爆形照明器具用白熱電球

    岩崎電気
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    種別防爆形照明器具用白熱電球口金E26全光束(Lm)2400定格入力電圧(V)220定格寿命(時間)1500定格ランプ電力(W)200
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 天井直付・吊下兼用形 両面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 両面形 B級BH形天井直付・吊下兼用形消費電力(W)4.1定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.079認定番号型式認定番号:1AL221-3631耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 C級 【受注生産品】

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 C級壁直付形消費電力(W)1.1定格蓄電池:1.2V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)2.1材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.025認定番号型式認定番号:1AS111-3632耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BL形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BL形 【受注生産品】

    岩崎電気
    88,980税込97,878
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BL形壁直付形消費電力(W)1.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.037認定番号型式認定番号:1AM111-3479耐震性クラスS
  • LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BH形 【受注生産品】 岩崎電気

    LED誘導灯 防湿・防雨形 HACCP兼用形 壁直付形 片面形 B級BH形 【受注生産品】

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    殺菌灯と併用する場所では、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー・表示板の劣化のおそれがあります。設置後、24時間以上通電(充電)しないと非常点灯しません。電源を通電しないまま、蓄電池をつないで長時間放置しないでください。蓄電池の特性上、低温環境では蓄電池劣化が早まる場合があります。定期的に点検(放電)してください。蓄電池が活性化し、適正寿命まで安心してご使用頂けます。
    種別避難口誘導灯・通路誘導灯取付防湿・防雨形(HACCP兼用形) 片面形 B級BH形壁直付形消費電力(W)2.7定格蓄電池:2.4V700mAh(ニッケル水素蓄電池)構造防湿・防雨形定格入力電圧(V)AC100保護等級IP25(吊具組合せの場合IP23)機能自己点検:付材質(カバー)アクリル(透明)質量(kg/セット)3.5材質(枠)樹脂(ホワイト)入力電流(A)0.055認定番号型式認定番号:1AL111-3481耐震性クラスS
  • 避難口誘導灯用表示板 C級 片面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 C級 片面印刷

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.3種類表示板:C級 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSE102C、EMSJ101C、EMSJL101C、EMSJR101C、EMSJR106C、EMSK101C、EMSKR101Cパネル表示パネル:アクリル
  • 避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷

    岩崎電気
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.6種類表示板:B級BL形・BH形 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
  • 避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)1種類表示板:B級BL形・BH形 両面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSPK201BLパネル表示パネル:アクリル
  • 避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷 岩崎電気

    避難口誘導灯用表示板 A級 片面印刷

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別避難口誘導灯用表示板質量(kg)0.5種類表示板:A級 片面印刷適合器具EMSJ441A、EMSK441A材質(パネル)アクリル
  • 連接補助金具 下向き用 レディオックカトラス サイン照明用 岩崎電気

    連接補助金具 下向き用 レディオックカトラス サイン照明用

    岩崎電気
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別レディオック カトラス用連結補助金具(下向き用)材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)0.12
  • 連接補助金具 上向き用 レディオックカトラス サイン照明用 岩崎電気

    連接補助金具 上向き用 レディオックカトラス サイン照明用

    岩崎電気
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    種別レディオック カトラス用連結補助金具(上向き用)材質アルミ(アルマイト処理)質量(kg)0.12
  • 通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 C級 片面印刷

    岩崎電気
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.3種類表示板:C級 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
  • 通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷

    岩崎電気
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)0.6種類表示板:B級BL形・BH形 片面印刷材質(ケース)ポリカーボネートパネル表示パネル:アクリル
  • 通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷 岩崎電気

    通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 両面印刷

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
    種別通路誘導灯用表示板質量(kg)1種類表示板:B級BL形・BH形 両面印刷材質(ケース)ポリカーボネート適合器具EMSPK201BLパネル表示パネル:アクリル