カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- エスコ(12)
- 渡辺電機工業(10)
- DFG(ディーエフジー)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ESTERA(8)
- OSG(オーエスジー)(6)
- クロダルマ(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- シンコー(5)
- 吉野(5)
- 富士電機(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SCHURTER(4)
- 長野計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハウスビーエム(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(215)
「dg12」の検索結果

マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-04~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-03~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SDG125)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-03~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-02~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30K-02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ケース)金属ケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-02~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-04~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-03~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-06~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-03~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F04~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-F02~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-02~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AWM40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM40-02~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AWM30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWM30-03~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-02)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40-06~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AWD30-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD30-02~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW40K-04~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
CP96S/CP96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷から25日以内出荷チューブ内径(Φmm)125ロッド(-) 片ロッド
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60-06~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
AC60-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC60-10~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AWD40-D Series ミストセパレータレギュレータ(AWD40-04~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷●耐環境性向上●視認性向上:360°用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AW60(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW60K-06~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能付
...