カテゴリ
- 切削工具(77)
絞り込み
ブランド
- 7Leaders
- AMPHENOL(23)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- EVANS(25)
- HI-LEAD(52)
- LEAD(16)
- LEAD(リード工業)(236)
- MAD MAX(マッドマックス)(37)
- RS PRO(440)
- SKF(日本エスケイエフ)(55)
- SPARKFUN(203)
- SUPERFLOWER(20)
- トヨタ(27)
- ニチコン(24)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
- ネオダクト(98)
- ホンダ(158)
- メディアカバーマーケット(849)
- 三菱ふそう(75)
- ブランドをもっと見る
「lead」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬2枚刃リーディングドリル D924Xシリーズ 142°
7Leaders¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷142°リーディングドリルです。 先端角度140°ドリルのセンタリング加工でご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れており、一般的な切削加工で威力を発揮します。用途センタリング加工 穴面取り加工材質MG刃数2コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃リーディングドリル D922X 90°
7Leaders¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止します。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮いたします。用途センタリング加工 穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数2コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬4枚刃面取りエンドミル E109X-90°
7Leaders¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷から4日以内出荷90°超硬4枚刃面取りエンドミルです。 4枚刃採用により高送りが可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。用途穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数4先端フラット部:無しコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)0
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144X 43°/48°
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷から4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。 高速側面切削加工に対応します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬3枚刃バリレス面取りエンドミル E121HX 90° レギュラー
7Leaders¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷3枚刃45°ねじれの面取りカッターです。 独自のスパイラルエッジ設計により、切削抵抗の軽減、切削時の振動を抑え、 綺麗な切断面、バリの抑制を実現致します。用途穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数3先端フラット部:無しコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬2枚刃面取りエンドミル E107X-90° V溝用
7Leaders¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。 V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。用途V溝加工 C面取り加工 センタリング加工 穴面取り加工材質MG刃数2先端フラット部:径×0.01コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃面取りエンドミル E107-90° ノンコート V溝用
7Leaders¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷90°超硬2枚刃面取りV溝用エンドミルです。 V溝加工、横走り面取り加工、センタリング加工、穴面取り加工でご使用ください。 ノンコートタイプで潤滑性と耐摩耗性に優れております。用途V溝加工 C面取り加工 センタリング加工 穴面取り加工材質MG刃数2先端フラット部:径×0.01コーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
Wチャンファーミル E120HX-120° ロングリーチ
7Leaders¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷120°表/裏面取りカッターのロングリーチ仕様です。 段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。用途穴面取り加工 C面取り加工 裏面取り加工材質MG寸法B(mm)0.2コーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)15
超硬4枚刃面取りエンドミル E108X-60°
7Leaders¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷60°超硬4枚刃面取りエンドミルです。 4枚刃採用により高送りが可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。用途穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数4先端フラット部:無しコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)0
超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードエンドミル E145 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D
7Leaders¥6,898~税込¥7,588~1本4日以内出荷刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工 アルミ用材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143-5.0 39°/41°/40° アルミ用 刃長5.0D
7Leaders¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷【刃長5Dタイプ】 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工 アルミ用材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)39/41/40
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143 39°/41°/40° アルミ用
7Leaders¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工 アルミ用材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)39/41/40
超硬3枚刃ラフィングエンドミル F609HX
7Leaders¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷3/4枚刃20°ネジレミディアムラフィングエンドミルです。 荒切削加工で高能率な加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工仕様C面量:0.4材質UMG刃数3刃先形状C面 45°コーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20刃数Z3
超硬4枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用
7Leaders¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃45°ネジレエンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数4全長(mm)50刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45シャンク径(mm)6
超硬4枚刃スクエアエンドミル E168TX 55° 高硬度用
7Leaders¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃55°強ネジレエンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)55
超硬2枚刃スクエアエンドミル E122X 35°
7Leaders¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷2枚刃汎用タイプエンドミルです。 外形サイズ0.1飛びシリーズで幅広い加工に対応します。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝加工 側面加工材質MG刃数2刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)35
超硬6枚刃コーナーラジアス付ロングエンドミル B269TX 45° 高硬度用
7Leaders¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ロングラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°
7Leaders¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬3枚刃ボールエンドミル B254TX 45° 高硬度用
7Leaders¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃ボールエンドミルです。 4枚刃のため高能率な高送り切削加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数4刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬2枚刃ロングボールエンドミル B242X 30°
7Leaders¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷幅広い被削材に対応する2枚刃ロングシャンクタイプボールエンドミルです。 安定した連続切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝R加工 ボール形状加工材質MG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B232X 30°
7Leaders¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷幅広い被削材に対応する3枚刃ミディアムタイプボールエンドミルです。 安定した連続切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝R加工 ボール形状加工材質MG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬5枚刃ニック付不等分割-ストロングコア-エンドミル E238-4.0SX 刃長4.0D
7Leaders¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷5枚刃不等分割による防振効果、ストロングコア(太い芯厚)による高剛性を実現し、 幅広い被削材での高速加工、高品質加工を可能にします。 更に4D刃長により幅広い加工条件に対応致します。 外周チップブレーカーにより切り屑を分断し、トロコイド加工時の切り屑の排出がスムーズです。用途溝加工 側面加工材質MG刃数5刃先形状C面コーティングAlTiXN+ZrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)48
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷業界初 3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。 スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。 不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3全長(mm)35刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41有効刃長(mm)6
超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル ロング E149HX 38°/41°
7Leaders¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷シャンク径をマイナス1~2mmにすることで壁際の加工が高能率にできます。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて、 スリムシャンクでも高能率な重切削加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リード難削材用エンドミル F636TX 38°/41°
7Leaders¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃エンドミルです。 不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC40~70の高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工 難削材用材質UMG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-6.0X 43°/48°
7Leaders¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-5.0X 43°/48°
7Leaders¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-4.0HX 38°/41° 4.0D
7Leaders¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷刃長4.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E140HX 38°/41°
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
Wチャンファーミル E110HX-60° レギュラーリーチ
7Leaders¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷30°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。 段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。 Φ1~12の豊富なバリエーションを準備致しました。用途穴面取り加工 C面取り加工 裏面取り加工材質MGコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)15
Wチャンファーミル E110HX-30° レギュラーリーチ
7Leaders¥6,798~税込¥7,478~1本4日以内出荷30°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。 段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。用途穴面取り加工 C面取り加工 裏面取り加工材質MGコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)15
超硬2枚刃リーディングドリル D932X 90° ロング
7Leaders¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷90°ロングシャンクリーディングドリルです。 先端部分を120°にすることで先端の欠けを防止します。 突き出しを長くしてのリーディング切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。用途センタリング加工 穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数2コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃リーディングドリル D923X 120°
7Leaders¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷118°ドリルのセンタリング加工でご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途センタリング加工 穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数2コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃面取りエンドミル E106X-60°
7Leaders¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷60°超硬2枚面取り用Vカットエンドミルです。 横走り面取り加工、穴面取り加工でご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れております。 一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。用途穴面取り加工 C面取り加工材質MG刃数2先端フラット部:径×0.01コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬3枚刃ネック付不等分割不等リードラジアスエンドミル E145R 40° アルミ用 刃長1.5D×3.0D
7Leaders¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷刃長1.5Dの高剛タイプでアルミ加工での高送り加工に最適です。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 コーナーラジアスタイプを標準ラインナップ。 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E143-4.0 39°/41°/40° アルミ用 刃長4.0D
7Leaders¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷【刃長4Dタイプ】 アルミ切粉の溶着を防ぐため切れ味を重視したデザインです。 広いチップポケットは側面、溝加工での高能率な加工が可能です。用途溝加工 側面加工 アルミ用材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングノンコート外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)39/41/40
超硬4枚刃ラフィングエンドミル F608HX
7Leaders¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷3/4枚刃20°ネジレラフィングエンドミルです。 荒切削加工で高能率な加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工仕様C面量:0.5材質UMG刃数4刃先形状C面 45°コーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20刃数Z4
超硬4枚刃スクエアエンドミル E164TX 35° 高硬度用
7Leaders¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃35°エンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)35
超硬4枚刃コーナーラジアスネック付ミディアムエンドミル F613TX 高硬度用
7Leaders¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃高送り用ラジアスエンドミルです。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 ショート刃長は高能率な高送り切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数4全長(mm)57シャンク径(Φmm)6刃先形状コーナーR寸法R(mm)0.5コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D
7Leaders¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジアス加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数4刃先形状コーナーRコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら