カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • 測定用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • Intel(インテル)(35)
  • RS PRO(388)
  • StarTech.com(150)
  • SPARKFUN(99)
  • AHS(96)
  • シュナイダーエレクトリック(87)
  • MARWI(80)
  • ASUS(エイスース)(78)
  • ABB(73)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(58)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(55)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(49)
  • BUFFALO(バッファロー)(40)
  • マイクロソフト(40)
  • SKC(環境測定)(38)
  • イワタ(ソフト)(33)
  • QNAP(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「intel」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ SELECTED BY MARINTEC

    アンダーソンコネクタ用圧着ペンチ

    SELECTED BY MARINTEC
    9,898税込10,888
    1式
    当日出荷
    全長(mm)335質量(g)770機能ラチェット機構/トグル機構対応コネクタAnderson SB50 / SB120 / SB175保証期間1年適合ケーブル8AWG・6AWG・4AWG・1/0AWG材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • レーザー墨出し器 SELECTED BY MARINTEC

    レーザー墨出し器

    SELECTED BY MARINTEC
    8,098税込8,908
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    高視認グリーンレーザーで、墨出し作業をもっと正確に。DIYから現場作業まで対応する高精度レーザー墨出し器。家具設置・窓・ドア施工・壁紙貼りなど、さまざまな位置決め作業に活躍。自動補正モード搭載!3°±1°の範囲で自動補正を行い、傾きを自動で調整。補正時間4秒以下。振り子ロック機能付き。斜め照射や任意角度でのライン投影も可能な手動モードにも対応。視認性に優れた高精度グリーンレーザーを採用。水平ライン/垂直ライン/クロスラインの3パターン照射モード搭載。360°回転L型マグネットブラケット付き/壁や金属面への固定も簡単!。USB Type-C充電式/最大約7時間の連続使用が可能。最大作業範囲約50m。防水等級IP54。1年保証
    付属品360°L型マグネットブラケット・携帯バッグ・レーザーターゲット・USB充電ケーブル・日本語取扱説明書仕様取付ネジ穴径:1/4インチ寸法(mm)170×120×78質量(g)約580精度±3mm/10m(垂直・水平)自動補正範囲3°±1°使用可能温度範囲-10°-+250°動作時間約7時間(全照射時)レーザークラスクラスII (電力出力<1mW)レーザー波長(nm)505-530防水保護等級IP54照射距離(m)25USB規格USB Type-C充電式
  • マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    16,980税込18,678
    1式
    当日出荷
    多機能LCDデジタル顕微鏡!。回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!。コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも。・簡単操作。・本体は樹脂製・小型で軽量!。・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載。・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)。・PC接続対応(Windows/Mac)。・PCと接続することで写真撮影や録画可能。・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式。・バッテリー内蔵・室外使用可能。・USB Type-Cで充電可能。・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)。・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも。・SDカード(32GB)内蔵。・日本語対応。・1年保証
    付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
  • 水漏れセンサー SELECTED BY MARINTEC

    水漏れセンサー

    SELECTED BY MARINTEC
    8,598税込9,458
    1式
    当日出荷
    付属品延長コード(約1m)その他【連携】Alexa / Google / Siri / IFTTT / SmartThings質量(g)70電源バッテリー式本体寸法(mm)78×32×32対応OSiOS14.0以降/Android OS 5.0以降通信方式Wi-Fi(2.4GHz)/Bluetooth(Low Energy 4.2以降)電池アルカリ単4電池×2(付属)保証期間1年電池寿命約1年半~2年検知方式水滴・浸水・水位(最小0.5mm)動作温度(℃)0-40防水性IP67音量(dB)最大100(静音可)動作湿度(%RH)0-99
  • 安定化電源 ~DC120V SELECTED BY MARINTEC

    安定化電源 ~DC120V

    SELECTED BY MARINTEC
    27,980税込30,778
    1式
    欠品中
    ・軽量でコンパクト。・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)。・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ。・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!。・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き。・出力ON/OFFボタン付き。・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き。・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き。・温度調整冷却ファン付き。・低ノイズ・リップル。・1年保証
    付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
  • クランプメーター SELECTED BY MARINTEC

    クランプメーター

    SELECTED BY MARINTEC
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    ・DC電流も測定可能!。・電線を切断することなく、挟むだけで通電状態のまま測定可能!。・電圧/電流/抵抗/静電容量/周波数/温度/ダイオード/導通を測定可能。・ローパスフィルター搭載で正確な出力測定が可能!。・2色バックライト付きLCDディスプレイ。・低バッテリ表示/自動電源OFF機能付き。・LED懐中電灯付き。・1年保証
    型式CMT-206D質量(g)220入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×33×191機能最小検出電流値:【DC】0.1A / 【AC】0.2A抵抗(MΩ)測定範囲:~60まで保証期間1年
  • 可燃性ガス漏れ検知器 SELECTED BY MARINTEC

    可燃性ガス漏れ検知器

    SELECTED BY MARINTEC
    7,998税込8,798
    1式
    6日以内出荷
    LPG/天然ガス/プロパン/ブタン/メタンなど幅広い可燃性ガスに対応。高速検知 約0.5秒。デュアルレンジで感度調節可。ガス濃度に応じてビープ音と液晶表示色で警告。棒グラフ表示でガス濃度変化を直感的に確認可能。見やすいLCDディスプレイ。便利な自動電源OFF機能搭載。電池残量低下時は画面表示でお知らせ。単4電池駆動。ポケットに入るコンパクト設計。ペンクリップ付き。収納ケース付属。1年保証
    付属品収納ケース / 単4電池 / 取扱説明書その他【検知速度】約0.5秒型式PT-199質量(g)60外形寸法(mm)165×20×20電源単4電池×2本使用温度範囲0-50℃表示方式LCDディスプレイセンサーガス感応型半導体測定対象可燃性ガス適合ガスLPG / メタン / エタン / プロパン / ブタン / 天然ガス / 石炭ガス / LNG など検知範囲【低感度モード】500-1,000 ppmウォームアップ時間約30秒モード【高感度モード】50-500 ppm
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • シリコン平行ケーブル 10m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 10m

    SELECTED BY MARINTEC
    3,500税込3,850
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • シリコン平行ケーブル 3m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 3m

    SELECTED BY MARINTEC
    3,698税込4,068
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • NBR製Oリングセット SELECTED BY MARINTEC

    NBR製Oリングセット

    SELECTED BY MARINTEC
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    付属品実寸大Oリング識別シート材質NBR(ニトリルゴム)硬度70(標準硬度)(ショアA)温度(℃)耐熱安全:80耐熱温度(℃)-40~120
  • デジタルレーザー回転速度計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタルレーザー回転速度計

    SELECTED BY MARINTEC
    8,998税込9,898
    1式
    欠品中
    接触/非接触レーザー測定可能。10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ。非接触測定時は50-200mmまで測定可能。回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能。最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載。バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい。バックライトはON/OFF切替可能。1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能。自動パワーオフ機能搭載。保護カバー付き。1年保証
    付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など
  • ヒートガン SELECTED BY MARINTEC

    ヒートガン

    SELECTED BY MARINTEC
    7,198税込7,918
    1式
    6日以内出荷
    質量(g)480電圧(V)AC100-110(50/60Hz)消費電力(W)1400(最大)電源コード(m)1.6ノズル5種類(丸ノズル三層/五層・曲面ノズル・ガラス保護ノズル・BBQノズル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×200保証期間1年風量調整2段階(強/弱)、・強風:500L/min(50~650℃)、・弱風:250L/min(50~300℃)温度調整範囲(℃)50~650(無段階調整)
  • ペン型 精密電動ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    ペン型 精密電動ドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    8,198税込9,018
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)195×90×28質量(g)500ヘッド形状ドライバー トルクス/y字 トライウィング/星型 (5溝)/マイナス/プラス/六角/U型/三角/四角/スタンドオフMID回転速度(min-1[r.p.m])最大200ビット64種類(S2合金鋼)トルク(N・m)電動:0.05-0.35/手動:最大7ビット寸法(mm)H4×28(ロングビット:H4×48)トルク調整5段階充電方式USB Type-Cヘッド寸法(mm)28-45(6角対辺4)
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    3,198税込3,518
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。取付フック付き。点滅/フラッシュ/回転など6種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:赤色。乾電池式(単3電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-6R寸法(mm)Φ93×50質量(g)130使用温度範囲(℃)-40-120電源単3電池×3本(別売)発光色赤色光源LED保証期間1年モード【点灯】6種類
  • ラチェットハンドル付 ソケットレンチセット SELECTED BY MARINTEC

    ラチェットハンドル付 ソケットレンチセット

    SELECTED BY MARINTEC
    7,298税込8,028
    1式
    6日以内出荷
    付属品ソケット8種/ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ処理)寸法(mm)エクステンションバー:75/150質量(kg)1.38種類ソケット:8/10/12/13/14/15/17/19mm差込角(mm)9.5(3/8インチ)ケース寸法(mm)W232×D108×H40ギア数72山
  • Type-C 電圧・電流チェッカー SELECTED BY MARINTEC

    Type-C 電圧・電流チェッカー

    SELECTED BY MARINTEC
    2,698税込2,968
    1式
    6日以内出荷
    USB Type-Cの充電状態を"見える化"。電圧・電流・電力を一目で把握できる多機能テスター。充電測定・電源管理・デバイス検証 などに。USB Type-C機器の状態を瞬時にチェック可能。電圧/電流/電力をリアルタイム表示。双方向測定対応/電流の流れる方向を自動検知し、正確に表示。電圧/電流/電力/通電時間/積算電流/温度など多機能データ表示可能。高視認性で、あらゆる角度から見やすい0.96インチIPSカラー液晶搭載。持ち運びに便利なポケットサイズ。画面回転機能搭載。ワンボタンで画面切替・リセットが可能な簡単操作。USB Type-C給電式。1年保証
    測定範囲【容量】0-999999mWh【時間】0-99時間質量(g)15使用温度範囲(℃)0-50電源USB Type-C給電電力(W)0-150表示0.96インチ IPSカラー液晶分解能電圧 0.002V/電流 0.002A機能双方向測定/画面回転/データリセット/通電方向表示測定温度(℃)0-80本体サイズ(mm)55×26×11測定電流0-5.1A抵抗測定1-9999.9Ω測定電圧(V)4-30
  • 多機能コードレスハンディクリーナー SELECTED BY MARINTEC

    多機能コードレスハンディクリーナー

    SELECTED BY MARINTEC
    7,598税込8,358
    1式
    6日以内出荷
    片手で扱いやすく、車内や狭い場所の清掃に最適。細かなホコリやゴミ、キーボードの隙間までしっかり除去。高密度HEPAフィルターを搭載。18000Paの強力吸引。2段階モード切替!省エネモード/強力モードをワンタッチで使い分け。4WAY多機能設計。軽量&コードレスで取り回し自由。約3時間充電で最大40分使用可能。ボタンを押すだけのワンタッチごみ捨て。500mlペットボトル相当サイズ。60dB以下の低騒音設計。LED表示ランプ付き。USB Type-C充電式。ダストカップ/フィルターは丸洗い可能。1年保証
    用途車内清掃/キーボード/室内ホコリ取り など付属品ノズル6種/フィルター2個/Type-C充電ケーブル/取扱説明書型式VC-01寸法(mm)255×55×50質量(g)500電源USB Type-C充電式(急速充電可能)機能吸引/吹き出し/空気入れ/空気抜き吸引能力最大18000Pa使用時間約40分(省エネモード)、約20分(強力モード)充電時間約3時間モード2段階切替使用可能時間(分間)最大40
  • ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式センサーライト

    SELECTED BY MARINTEC
    7,498税込8,248
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付ホルダー・リモコン・プラスチック製プラグ×2・取付ネジ×2・取扱説明書材質プラスチック質量(g)425全光束(Lm)3000センサー人感センサー+光センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×120×175検知範囲120°保証期間1年モードセンサーモード:動きを検知すると高輝度点灯、約20秒後に消灯、DIMモード:常時弱光+検知時に高輝度、常灯モード:夜間は中輝度で点灯(約4時間後にセンサーモードへ)動作温度(℃)ー30~60バッテリー容量(mAh)2200(内蔵)LED使用数(個)210防水保護等級IP65高さ(m)推奨設置/3以内感知距離(m)約8(最大)発光方式3面発光(最大270°)
  • 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    磁気式ラチェットドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    4,098税込4,508
    1式
    6日以内出荷
    届かないネジにもしっかり届く!。取り回しに優れ、狭所作業に強いラチェット工具。前後切替可能!高効率ラチェット機構。最大約50Nmの高トルク対応。CNC加工による高精度設計で耐久性と握りやすさを両立したアルミ製ハンドル。ハンドルは約350gの軽量設計。高品質クロムモリブデン合金鋼製ビット付属(24種類)。強力マグネットホルダーでビットの脱落防止に。コンパクト収納ケース付き。左右スイッチで回転方向調節可能。1年保証
    用途精密機器/自転車/家具/家電修理まで幅広く対応質量(g)ハンドル:350材質(ビット)クロムバナジウム鋼機構ラチェット式(正転/逆転切替)材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)160×92×36最大トルク約50Nm
  • LED懐中電灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED懐中電灯

    SELECTED BY MARINTEC
    6,898税込7,588
    1式
    6日以内出荷
    材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
  • マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡 SELECTED BY MARINTEC

    マイクロスコープ10.1デジタル顕微鏡

    SELECTED BY MARINTEC
    80,980税込89,078
    1式
    6日以内出荷
    最大1000倍の拡大倍率、4倍のデジタルズームを実現。高精細4K映像と最大5,200万画素の静止画撮影に対応!微細な部品や基板パターンも鮮明に表示。先進のTOF距離センシングとAIオートフォーカス技術を採用。自動で素早くピントを合わせ、精密作業の効率を向上。視野角が広く色再現性に優れた10.1インチIPS液晶モニター搭載。HDMIおよびUSB接続に対応し、外部モニターやパソコンへ映像を出力可能。複数画面での観察や作業にも便利。アームは360°回転に対応し、高さや角度を自由に調整可能。均一に照射するLEDリングライトを標準装備。影を抑えながら対象物を明るく照らし、視認性を向上。写真・動画保存対応
  • 18AWG シリコンケーブル5色セット SELECTED BY MARINTEC

    18AWG シリコンケーブル5色セット

    SELECTED BY MARINTEC
    4,298税込4,728
    1式
    6日以内出荷
    柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能
  • ポータブル車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC

    ポータブル車載冷蔵庫

    SELECTED BY MARINTEC
    21,980税込24,178
    1式
    6日以内出荷
    後部座席足元にも置きやすいコンパクト10Lサイズ。マイナス20℃から20℃対応 /コンプレッサー式。飲み物の保冷から冷凍食品保存まで幅広く対応。MAX急速冷却モード搭載。約15分で25℃→0℃/約40分でマイナス20℃まで急速冷却。省エネECOモード搭載。330ml缶 最大12本/500mlペットボトル約7本収納可能。AC100V/DC12V24V/ポータブル電源対応。低電圧保護機能付き。約42dBの静音設計で車中泊や室内使用時も快適。タッチパネル操作で簡単温度調整。メモリー機能搭載!電源OFF後も設定温度を自動保存。ゴムシーリング採用で冷気漏れを軽減。PSE認証取得済み。1年保証
    付属品ACアダプター / DC電源コード / 取扱説明書型式PRC-10L質量(kg)7.1外形寸法(mm)480×320×243容量(L)10電源(V)AC100 / DC12・24定格電流(A)DC12V:4.2 / DC24V:2.1冷却方式コンプレッサー式モード(消費電力)ECO / MAX冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20-+20作動音(dB)約42
  • デジタル角度計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタル角度計

    SELECTED BY MARINTEC
    7,298税込8,028
    1式
    6日以内出荷
    ・測定範囲0-225°。・暗い場所でも数値が見やすい、バックライト付きLCDディスプレイを採用。・解像度0.1°/ 測定精度±0.5°の高精度仕様。・角度を開いたり閉じたりすると、0.1°ステップで角度の値が増減。・測定値を固定できるHOLDボタン付きで記録や比較作業もスムーズに!。・測定中に角度がズレるのを防止するロックノブ付き。・バブル水平/垂直レベル搭載!より正確な位置確認をサポート。・ON/OFFボタン付き/使わず5分経つと自動的に電源OFF。・角度ガイド付き。・低電力アラーム機能搭載。・本体はサビに強いアルミ合金製。・吊り穴付き。・収納ケース/ポータブルバッグ付き。・1年保証
    付属品収納ケース・ポータブルバッグ・ユーザーマニュアル・9V電池型式DAR-225寸法(mm)415×22×52全長(mm)約400測定範囲0-225°材質(本体)アルミ合金質量(g)550表示バックライト付きLCDディスプレイ解像度0.1°オートパワーオフ5分後測定精度(°)±0.5作動温度(℃)-10-+50
  • PLC Wi-Fiアダプターキット SELECTED BY MARINTEC

    PLC Wi-Fiアダプターキット

    SELECTED BY MARINTEC
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能
    付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
  • デジタル膜厚計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタル膜厚計

    SELECTED BY MARINTEC
    14,980税込16,478
    1式
    6日以内出荷
    スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証
    付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
  • ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC

    ミニ水平器

    SELECTED BY MARINTEC
    3,598税込3,958
    1式
    6日以内出荷
    マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証
    材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
  • デジタル風速計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタル風速計

    SELECTED BY MARINTEC
    7,998税込8,798
    1式
    6日以内出荷
    風速だけでなく、周囲の温度や湿度も測定できる多機能モデル。6種類の風速単位に対応。高感度ファンブレード採用で微風から強風まで正確に測定。MAX/MIN/AVG機能搭載!最大/最小/平均値を簡単に確認可能。片手で操作しやすく持ち運びにも便利。5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。約10分間操作がない場合は自動で電源OFF。電池残量が少なくなるとインジケーターでお知らせ。持ち運びや保管に便利な専用キャリーポーチ付き。1年保証
    用途空調設備点検・換気確認・スポーツ用途などにも付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)135電源単4電池×3本測定項目風速/温度/湿度センサー高感度ファンブレード式測定機能現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・平均値(AVG)単位m/s・km/h・mph・knots・ft/s・ft/min本体サイズ(mm)140×55×25保証期間1年
  • 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LEDライト

    SELECTED BY MARINTEC
    4,898税込5,388
    1式
    6日以内出荷
    水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
  • 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC

    4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付

    SELECTED BY MARINTEC
    6,598税込7,258
    1式
    6日以内出荷
    リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!。高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター。DC8-15V(12V対応)。低速から高速回転まで幅広く対応。5-9999RPMの広範囲測定。ホールセンサー付属(NPN)。非接触で安定した回転数検出が可能。最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示。約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載。0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる。簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能。1年保証
    測定範囲5-9999RPM質量(g)100電圧(V)DC8-15(12対応)出力パルス信号本体寸法(mm)72×16×36精度±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)使用温度(℃)0-50表示0.56インチ 緑色LED(4桁)検出距離(mm)10センサーホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線センサー寸法(mm)M12×10×55速度【リフレッシュ】0.06-0.5秒応答周波数(Hz)100センサケーブル長さ(m)1.2パネルのカットアウトサイズ(mm)68×33
  • クイックバークランプ SELECTED BY MARINTEC

    クイックバークランプ

    SELECTED BY MARINTEC
    3,398税込3,738
    1式
    6日以内出荷
    材質合金鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×35×790締め付け範囲(mm)約600まで(押し広げ:約755まで)
  • 防水ケーブルBOX 黒色 SELECTED BY MARINTEC

    防水ケーブルBOX 黒色

    SELECTED BY MARINTEC
    4,698税込5,168
    1式
    6日以内出荷
    ・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
  • ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC

    ホースジョイント

    SELECTED BY MARINTEC
    619税込681
    1式
    6日以内出荷
    ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!。サビに強い!エアー・液体で使用可能
  • デジタル照度計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタル照度計

    SELECTED BY MARINTEC
    5,998税込6,598
    1式
    6日以内出荷
    最大200,000Luxの広範囲測定。180°回転センサー搭載。測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計。照度/温度を同時に測定可能。バックライト液晶ディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群。測定データの比較に便利な最大値&最小値測定機能搭載!。測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き。約5分間操作がない場合は自動で電源OFF
    付属品ストラップ / 単4電池×3本 / 取扱説明書質量(g)150電源単4電池×3本測定項目照度/温度センサー180°回転式対応バックライト解除:可能表示機能現在値 / 最大値 / 最小値保証期間1年照度(Lux)0-200,000Luxサイズ(mm)195×124×33
  • ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC

    ボタン式デジタルタイマー

    SELECTED BY MARINTEC
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    ボタン式で誰でも簡単操作!。15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定。「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能。最大10時間45分まで時間を足して設定可能。繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働。常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能。定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止。防雨構造採用/防水キャップ付き。スマホの過充電防止にも役立つ
    用途屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに仕様【足し算設定】最大10時間45分まで材質(本体)PC(ポリカーボネイト)質量(g)250使用温度範囲(℃)-5 - +45定格電圧(V)AC100・50/60Hz使用電力(W)1500(最大)定格入力電流(A)15(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×35×90 ※突起物除く設定時間15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間保証期間1年タイマー設定誤差±2分以下/1ヶ月
  • アクアリウム用ポータブルエアーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    アクアリウム用ポータブルエアーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    6,098税込6,708
    1式
    6日以内出荷
    最大吐出量1.5L/min×2ポート対応。推奨水深~90cm。魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給。内径4mmホース用。最大約79時間の長時間稼働。連続モード/間欠モードの2モード運転。6段階風量調整可能。低振動モーター+防振ゴム足4点支持。夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様。USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能。バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)。停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)。防水等級IPX4。軽量コンパクト。釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き。1年保証
    付属品逆止弁・金属フック型式PAP-2L寸法(mm)128×83×44質量(g)500切替方式【電源】AC/DC自動切替※AC接続時、通常エアーポンプ/停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替騒音値(dB)≦35連続使用時間約12~37時間使用時間【間欠】約25~79時間送風量【最大】2L/min ×2ポート風量調整6段階適合ホース内径(Φmm)4充電方式USB Type-C充電運転モード連続/間欠(8秒ON・10秒OFF)防水保護等級IPX4深さ(cm)【推奨水深】~90
  • 大容量車載冷蔵庫 SELECTED BY MARINTEC

    大容量車載冷蔵庫

    SELECTED BY MARINTEC
    57,980税込63,778
    1式
    6日以内出荷
    大容量46L!500mlペットボトルなら約52本収納可能。左右それぞれの庫内温度を個別設定可能な2室独立温度制御搭載。片側を冷凍庫、もう片側を冷蔵庫として使用可能!飲み物などを最適な温度で保存!。各庫室ごとに独立したフタを採用!2フタ構造で冷気を逃がさない。コンプレッサー式による急速冷却!約15分で庫内温度0℃に。マイナス20℃から20℃まで幅広く温度設定可能。切替可能なMAX/ECOモード搭載。約45dBの静音設計で静かな運転を実現。温度をリアルタイム表示/1℃単位で細かな温度調整が可能。電源を切っても設定温度を記憶するメモリー機能搭載。庫内LEDライト搭載で、夜間や暗い場所でも確認しやすい。AC/DC電源対応。車両バッテリーの電圧低下を検知すると自動停止する低電圧保護機能搭載。本体に栓抜きを装備
    その他【庫内灯】LEDライト搭載質量(kg)14.5外形寸法(mm)615×402×549容量(L)46(36+10)電圧(V)DC12消費電力(W)60電源AC100V / DC12V・24V構造2室独立温度制御冷却方式コンプレッサー式運転音(dB)45設定温度範囲-20-+20℃保護機能低電圧保護
  • 冷風機 SELECTED BY MARINTEC

    冷風機

    SELECTED BY MARINTEC
    10,980税込12,078
    1式
    6日以内出荷
    送風/ミスト加湿/冷却機能を搭載!水や氷を入れることで、ひんやりとした涼風が届く。最大風量7m/sのパワフルな風!。微風から強風まで4段階の風量切替が可能。連続噴霧と間欠噴霧の2つのミストモードを搭載。1000ml大容量タンク搭載!一度の給水で長時間運転可能。約20dB以下の静音設計で就寝時やオフィスでも快適。1台で送風/加湿/冷却/LEDライトの4役多機能モデル。強力冷却モードで室温より最大-16℃のひんやり体感を実現。最大8時間の連続冷却可能。超音波式を採用!従来品に比べて噴霧量30%UP。銀イオン抗菌加工済みの水タンク採用。可動ルーバーを手動で上下に調整可能。タッチ操作仕様。2-6時間切タイマー搭載。ON/OFF可能な7色LEDライト搭載。USB Type-C給電式
    付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書材質ABS+PP寸法(mm)184×126×247質量(g)約800騒音値(dB)約20以下タンク容量(mL)1000風量調整4段階LED7色操作方法タッチ操作噴霧調整ミスト調節:2段階モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C給電式タイマー機能2/4/6時間
  • バナナプラグ ペアセット SELECTED BY MARINTEC

    バナナプラグ ペアセット

    SELECTED BY MARINTEC
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    24K金メッキ採用!優れた導電性により信号ロスを低減。ソルダーレス設計で、はんだ不要!ネジを締めるだけの簡単取り付け。ダブルネジ固定方式で抜けや接触不良を防ぎ、安定した信号伝送を実現。12AWG-18AWGのスピーカーケーブルに対応。ガンメタリック仕上げとカラーラインを採用し、オーディオ機器周りをスタイリッシュに演出。スピーカー/アンプ接続に最適。赤1個/白1個セット(ペア)
    ガンメタリック(識別ライン付)質量(g)10タイプバナナプラグ取付方式ソルダーレス(はんだ不要)表面処理24K金メッキ固定方法ダブルネジ固定寸法(軸径Φ×全長)(mm)約12×45ケーブルサイズ(AWG)12-18対応