カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(205)
- SUS(エスユーエス)(64)
- エスコ(36)
- SMC(21)
- ボーセイ(20)
- ASUS(エイスース)(19)
- 岩田製作所(18)
- 第一機材(14)
- TRUSCO(13)
- 日本パワーファスニング(13)
- omron(オムロン)(12)
- 水本機械製作所(10)
- ナベヤ(9)
- PEM(9)
- シグマ光機(7)
- イマオコーポレーション(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三星産業貿易(6)
- ブランドをもっと見る
「m3×6 sus」の検索結果
特価

SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,739税込¥1,9131袋(20個)4日以内出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,799税込¥3,0791袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。・高強度ステンレス六角穴付きボルト SNSLGのガス抜き穴つきタイプ。・引張強さ1000N/mm 2 、0.2%耐力800N/mm 2。・一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。・非磁性。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,369税込¥1,5061袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
高強度ステンレス六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759税込¥8351袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥669税込¥7361袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途<用途>。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策材質(本体)SUS304頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ入数10
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,129税込¥1,2421袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥869税込¥9561個3日以内出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,579税込¥6,1371袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥689税込¥7581袋(10個)3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状ピン付きファイブロブ
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,469税込¥1,6161袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止材質(本体)SUS304相当頭部形状皿穴の形状ヘクサロビュラ
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,009税込¥1,1101袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
六角穴付き皿ボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
スリーロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,709税込¥1,8801袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状スリーロブ穴付きボタン穴の形状スリーロブ穴入数10個
トライアングル穴付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥989税込¥1,0881袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状トライアングル穴付きボタン穴の形状トライアングル適合ドライバーSRD-6.35(マグネットドライバー)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,619税込¥1,7811袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,309税込¥1,4401袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥309税込¥3401袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339税込¥3731袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809税込¥8901袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10