カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘(440)
- ねじ・ボルト・釘/素材
絞り込み
エコロジープロダクト
ねじ・ボルト・釘/素材 :「NBK」の検索結果

NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239~税込¥263~1個当日出荷から18日以内出荷・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷・ねじ先にスラストパッドをつけたセブンロブノブ。・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一、あるいは傾いている場合などに効果的です。・ねじ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。・ワークにあわせてスラストパッドの材質およびサイズが選択できます。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥329~税込¥362~1個当日出荷から18日以内出荷・高油圧仕様のスクリュープラグ。 。・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>。・油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229~税込¥252~1ケース(10個)当日出荷から5日以内出荷インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
NBK ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個7日以内出荷・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷・M1~M4。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き低頭ボルトです。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1袋(50個)6日以内出荷・黒色三価クロメート処理を新しく標準化。 。・M1.4~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SWCH16A表面処理黒色三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559~税込¥615~1袋(20個)ほか6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個7日以内出荷から18日以内出荷・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗製にすぐれています。・PLX-A-RD・PLX-AK-RD・PLXS-A-RD・PLXS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。ピッチ(mm)2長さL(mm)98.5ねじの呼びM24ねじ山種類M(細目)
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449~税込¥494~1袋(50個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339~税込¥373~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥219~税込¥241~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639~税込¥703~1袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(20個)ほか6日以内出荷・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,269税込¥6,8961袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個7日以内出荷・リーマ穴KRRのハブには固定用ピンのガイドホイールタイプとリーマ穴まで貫通のタップ穴タイプがあります。・KRRのタップ穴タイプには六角穴付き止めねじが付属。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,619~税込¥1,781~1袋(10個)6日以内出荷・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331袋(20個)6日以内出荷・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 。・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラントなどの耐薬品用途に。 。・熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの用途に。 。・変圧器・コンピュータ機器などの電気・電子分野に。 。・PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しないとき、めねじとのはめあいは20mm以下にしてください。長さ(mm)6材質(本体)PEEK質量(g)0.09ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2寸法D1(mm)5.5頭部形状なべ破断荷重(N)430穴の形状十字穴ねじの呼びM3入数20ねじり破断トルク(N・m)0.3
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥309~税込¥340~1袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷・ステンレス製の座金組込み六角穴付きボルト。・ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=3)。・ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。用途<用途>。・半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。・金属検知対応。レバー部の樹脂に金属粉を混ぜることで、金属探知機で検知して異物混入リスクを軽減させることができます。・食品衛生法 昭和34年厚生省告示第370号 食品、添加物等の規格基準を満たしています。・M3-M12の豊富なねじサイズ。使用上の注意。・ご使用中の各種検知機の設定や食品の物性等により、検知できる破片の大きさにばらつきがあります。・ご使用に際しては、必ずお客さまの責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認ください。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷から18日以内出荷・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。・ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。・ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のない”PLX””PLXS”と同じです。・ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・PLY-A-RD・PLY-AK-RD・PLYS-A-RD・PLYS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199~税込¥219~1個7日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499税込¥5491個7日以内出荷・ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3)を除く。ボールがが移転します。・ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4)を除く。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷・各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:Φ10・Φ12を除く)。・割り出し・位置決めに。・ピンは焼入れ(スティール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗製にすぐれています。・取りつけ部に対して本体のねじが長い場合には”PXC”インデックスプランジャ用カラーをご使用ください。
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1袋(10個)6日以内出荷・SUSXM7製の六角穴付きボルトです。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴入数10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1袋(20個)6日以内出荷・ボルト先端部をカバーし、機器・装置の安全性を高めます。・ねじ部のダスト対策にも適しています。・カラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。・ボルトは付属していません用途【用途】。・ボルト先端部の保護/ダスト対策材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)頭部形状ボルト先端用入数20
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,069~税込¥3,376~1袋(10個)6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,089税込¥6,6981袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04