カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 51×31(18)
- 59×47(37)
- 70×42(63)
- 70×58(164)
- 82×82(152)
- 90×90(220)
- 95×95(170)
- 100×58(112)
- 100×100(59)
- 102×102(202)
- 105×105(47)
- 108×108(130)
- 110×110(27)
- 112×112(44)
- 120×120(262)
- 130×130(44)
- 140×110(20)
- 140×140(212)
- 144×144(21)
- 160×160(44)
- 取付座(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(10)
- ハンマーキャスター(461)
- ユーエイキャスター(401)
- エスコ(229)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(193)
- ナンシン(126)
- TRUSCO(115)
- ヨドノ(68)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- SAMSONG(53)
- イノアック(46)
- 東正車輛(43)
- 東海キャスター(37)
- ハーフェレ(32)
- ワコーパレット(30)
- 栃木屋(29)
- イマオコーポレーション(27)
- 内村製作所(27)
- 東信製作所(26)
- テンテキャスター(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品豆知識

ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車
東北車輌¥38,980税込¥42,8781個欠品中普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ゴムキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 自在車(ウレタン車)
東北車輌¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から29日以内出荷普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。材質ウレタン(B)入形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)
内村製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から13日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,088~税込¥2,297~1個7日以内出荷から13日以内出荷形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷型式419S自在車取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から10日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
帯電防止ウレタン車
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在100mm
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)特性耐油性車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン固定車
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
ナイロンホイルウレタン車 ステンレス金具
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン材質(車輪)ナイロンホイルウレタン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。トラスコ品番814-2428形状自在 (トータルロック付)型式415MA自在車ブレーキ無し材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434MB-RB旋回半径(mm)69寸法V(mm)108ねじTM12×1.75軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
450P・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷形状自在型式450P自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在型式513S自在車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷形状自在車S型式450 15P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.429G-N50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッションキャスターEタイプ(ウレタン車)自在式
ハンマーキャスター¥8,598~税込¥9,458~1個6日以内出荷から10日以内出荷凸凹路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減。振動走行や衝撃をきらう精密機器や部品の搬送及び医療機器や半導体関連施設での使用に適しています。耐摩耗性能や引裂強度に優れ、導電ウレタン(電気抵抗値:1×104Ω以下)の使用により静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪No.429E-BLB100旋回半径(mm)82~85ストッパーなし偏芯E1~E2(mm)30~33取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止、衝撃吸収、耐摩耗性キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から15日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥9,630~税込¥10,593~1個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)
イノアック¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥419~税込¥461~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物キャスター
東正車輛¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷軸径(Φmm)20形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし取付穴径d(mm)14金具幅B(mm)60偏心E(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル鋳物キャスター
東正車輛(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷から17日以内出荷材質はFCD450、第3の金属といわれるダクタイル鋳鉄です。 普通鋳鉄や鋼板製キャスターと異なり、簡単に折れたり、曲ったりしません。 耐摩耗性が抜群。回転部にはクロームスチールボールを採用、滑らかな回転を長期間維持します。形状自在金具仕上ダクタイル鋳鉄(FCD45)ストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車(強化ナイロン車)
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器トラスコ品番379-6809形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)自在ストッパー付き
ハンマーキャスター¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。材質金具:スチール取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌日出荷車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングキャスター 自在車
カツヤマキカイ¥22,980税込¥25,2781台22日以内出荷スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
A型双輪キャスター
栃木屋¥659~税込¥725~1個4日以内出荷双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。用途OA機器・各種ワゴン車等材質アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプ自在型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ双輪グリーンマーク認定
静電気帯電防止キャスターⅡ MCD車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)MCDストッパーなし
自在⇔固定切換キャスター ゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥9,298税込¥10,2281個欠品中ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 高弾性のWゴム車輪です。用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)Wゴムストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック自在ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,298~税込¥4,728~1個7日以内出荷自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重材質(車輪)YNナイロンストッパー回転ストッパー
『プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスター
- プレート式 固定車キャスター



























![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)