絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,216件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

    東信製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所

    双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロン取付座A×B(mm)54取付穴ピッチb(mm)40取付ピッチX×Y(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所

    双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなし取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター Wタイプ 自在式(プレート取付)

    東信製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Xタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    旋回ロックのみ可能な階段ストッパー機能を搭載した双輪キャスターです。
    用途医療機器搬送ワゴン等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)取付座A×B(mm)96×70取付ピッチX×Y(mm)74×45取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ニ輪キャスター プレートタイプ ハイロジック

    ニ輪キャスター プレートタイプ

    ハイロジック
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    車輪・キャスターシリーズ
    材質6ナイロン材質(車輪)6ナイロン取付穴径(Φmm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在

    ユーエイキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付 ハンマーキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具)自在ストッパー付

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-4346形状自在式(ストッパー付)質量(g)508材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)許容荷重(daN)60取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所

    双輪キャスター USタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

    東信製作所
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカストキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付

    ユーエイキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
    仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ) ウカイ(岐阜産研工業)

    PCJCS型 ストッパー付旋回キャスター(静流タイプ)

    ウカイ(岐阜産研工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具旋回部分と車輪にラジアルベアリングを使用し、金具の旋回と車輪の走行がスムースで静かなキャスターです。
    材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り特性静音取付穴径(mm)11車輪タイプ単輪
  • JHW型 牽引用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JHW型 牽引用旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シャフト緩み止め割ピン仕様ストッパーなし軸受種類鋼板製ベアリング入り
  • JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JHB型 重荷重用ストッパー付旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
  • キャスター 700P・750P ハンマーキャスター

    キャスター 700P・750P

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)105ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)125偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 400S・419S ハンマーキャスター

    キャスター 400S・419S

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.428S-PH125旋回半径(mm)102ストッパーなし取付高H(mm)174偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • キャスター 320E・315E ハンマーキャスター

    キャスター 320E・315E

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN85旋回半径(mm)74取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)103偏芯E(mm)28取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 220S・213S ハンマーキャスター

    キャスター 220S・213S

    ハンマーキャスター
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • キャスター 220G・215G ハンマーキャスター

    キャスター 220G・215G

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
  • キャスター 旋回 超重量用 内村製作所

    キャスター 旋回 超重量用

    内村製作所
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)58表面処理電着塗装ストッパーなし
  • 100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所

    100ZH トラック型 重量用 合成ゴム車輪

    内村製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100X-N トラック型 超重量用キャスター 内村製作所

    100X-N トラック型 超重量用キャスター

    内村製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイキャスト(ADC12)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電着塗装ストッパーなし取付座厚さt(mm)5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所

    100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪

    内村製作所
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所

    100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪

    内村製作所
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 100G-N トラック型 ナイロン車輪 内村製作所

    100G-N トラック型 ナイロン車輪

    内村製作所
    509税込560
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理黒色亜鉛めっきキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキ ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロンホイルゴムストッパーツキ

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロアングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)70アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1ストッパー回転ストッパー付アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20偏芯E(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • 自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロンホイルゴム

    ユーエイキャスター
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ナイロン ストッパー付

    ユーエイキャスター
    389税込428
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター ゴムストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ゴムストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    12日以内出荷
    金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付
  • 自在キャスター キョウカナイロン ユーエイキャスター

    自在キャスター キョウカナイロン

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)54×36取付座A×B(mm)70×54ストッパーなし偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ウレタンストッパーツキ ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタンストッパーツキ

    ユーエイキャスター
    649税込714
    1個
    14日以内出荷
    長さ(mm)14材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性) ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪(導電性)

    ユーエイキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(B入)車(導電性)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • SJ型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    SJ型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    21日以内出荷
    シンプルかつスマートなデザインで、幅広く使用されています。
    形状自在車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式  旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン

    プレート式 旋回、車輪ストッパー付、ウレタン(B入り)車

    ナンシン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    種別産業用キャスター形状旋回・車輪ストッパー付材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキストッパーシングル&旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付) 東信製作所

    双輪キャスター TNDタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    車輪の回転が悪くなった時、車輪に絡まった髪の毛やホコリなどを簡単にお掃除出来るメンテナンス機能付キャスターです。メンテナンス機能により、走行性が持続可能となります。車輪脱着が可能です。本体と車輪の間に、マイナスドライバーを差し込み、車輪を外します。メンテナンス後、車輪を本体へ取付けます。
    取付プレート材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)47取付寸法(mm)26×26ストッパーなし偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)48取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター