絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,216件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレート式  ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 ステンレス金具自在、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 ステンレスキャスターです。 ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。 静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。 電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
    用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)静電気防止ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)偏心E(mm)25取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    899税込989
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    種別静電気防止キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 自在、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状自在車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ダブルストッパー付、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在ダブルストッパー付、フェノール車

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ダブルストッパー付質量(kg)1.12材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、フェノール車

    ナンシン
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付質量(kg)1.11材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在、フェノール車

    ナンシン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    中量・重量用キャスター STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車質量(kg)1.01材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)144偏心E(mm)35プレート寸法X×Y(mm)95×95始動力(daN)7.56旋回始動力(daN)27車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自動旋回固定ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ストッパー部品が旋回ロック穴に入ると旋回がロックされます。 直進を止めて多少手前に引けばストッパー機能は解除され、自在キャスターとなります。 また同じ方向に走らせれば旋回ロック機能が働き固定キャスターとなります。 まぎらわしい操作は一切不要です。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自動旋回固定ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパー自動旋回ストッパープレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車

    ナンシン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回を止めるストッパーを採用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車

    ナンシン
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    5,498税込6,048
    1個
    8日以内出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、ゴム(ブラック)車

    ナンシン
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、フェノール車 ナンシン

    プレート式 自在、フェノール車

    ナンシン
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    軽荷重用キャスター STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)30始動力(daN)5.4旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車

    ナンシン
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ゴム(グレー)車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム(グレー)車

    ナンシン
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 自在 ゴム車 ナンシン

    ステンレスキャスター 自在 ゴム車

    ナンシン
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス金具、ゴム車
    種別ステンレスキャスター材質(車輪)ゴム金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在 ナイロン車 ナンシン

    自在 ナイロン車

    ナンシン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    種別産業用キャスター材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×102取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 静電気防止キャスター 自在 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 自在 ゴム車

    ナンシン
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    形状自在車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 自在車 ストッパー付

    カツヤマキカイ
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
    用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 自在車

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
    用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター 自在車(MCナイロン車輪)

    東正車輛
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    形状自在荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小型で軽荷重用キャスターです。
    形状自在荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SJ型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    トラスコ品番379-7023形状自在車S型式SJ型自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    JK型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    12日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
    形状自在型式JK型自在車穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    589税込648
    1個
    当日出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    形状自在型式E型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    LG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小型で軽荷重用キャスターです。
    形状自在荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付 ナンシン

    TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付

    ナンシン
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • TEL 自在車(ナイロン車輪) ナンシン

    TEL 自在車(ナイロン車輪)

    ナンシン
    619税込681
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 耐油性ゴム車自在130mm TRUSCO

    耐油性ゴム車自在130mm

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
    用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11特性耐油性車輪タイプ単輪
  • 耐寒性ウレタン車(自在車) TRUSCO

    耐寒性ウレタン車(自在車)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
    用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン材質(車輪)耐寒性ウレタン穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐寒性車輪タイプ単輪
  • 連結くん用自在導電100mm TRUSCO

    連結くん用自在導電100mm

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2677質量(g)599材質(車輪)導電性ゴム車輪(自在車)車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)導電性ゴム車輪(自在車)ストッパーなし電気抵抗値104Ω取付高H(mm)122表面抵抗値(Ω)104Ω取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 帯電防止車輪自在100mm TRUSCO

    帯電防止車輪自在100mm

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体が制電性をもち摩耗しても性能は低下しません。自在旋回部にも導電性グリースを使用。帯電防止性ウレタン車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
    用途車輪はノンカーボン素材使用で床上を汚さずクッション性にも優れ動きがスムーズ。電子部品・精密測定装置の運搬用。クリーンルーム内運搬用。食品製造工程内の運搬台車に。仕様静電気対策タイプトラスコ品番278-2685質量(g)438材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン車輪(自在車)穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし電気抵抗値108Ω表面抵抗値(Ω)108Ω特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン自在金具150mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン自在金具150mm

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)110×110ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)90×90車輪径D(Φmm)150特性静音車輪タイプ単輪
  • 省音キャスターウレタン自在金具100mm TRUSCO

    省音キャスターウレタン自在金具100mm

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン取付寸法X×Y(mm)67×67取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付け寸法X1×Y1(mm)74×74車輪径D(Φmm)100特性静音車輪タイプ単輪
  • プレス製ナイロンホイールゴム車自在 TRUSCO

    プレス製ナイロンホイールゴム車自在

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
    用途屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルゴム穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイルウレタン自在車 TRUSCO

    ナイロンホイルウレタン自在車

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。
    用途屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。材質/仕上金具 鉄車輪 ナイロンホイルウレタン穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • ナイロン車 ステンレス金具 TRUSCO

    ナイロン車 ステンレス金具

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
    用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロン特性耐水性、耐食性車輪タイプ単輪
  • 700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    700A・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    シンプルでスマートな樹脂製双輪キャスター。ブレーキハンドルを進行方向の後方にセットしました。ボディーに樹脂(ナイロン)を採用。概観や色調に柔軟さを持ったデザインで軽量用ワゴン等に最適です。車輪径が大きめで旋回・車輪の回転抵抗を抑制し移動・静止が簡単です。タイヤの材質は床面に対してマーキングや汚染が発生しにくいウレタンです。カラーはグレーとライトブラウンの2種類あります。
    形状自在型式700A自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ウレタン(ボールベアリング入)車輪幅(mm)44旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20偏芯E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    405 15P・自在車(ナイロン車)ストッパー付

    ハンマーキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状自在型式450 15P自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    型式320E自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • 420S・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スチールボールが二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター