絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・70・85・90・92・93・100・122・130・132・140・144・165・168・174・177・190・198・199・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・33・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・LAMP(スガツネ工業)・SAMSONG・イノアック・東正車輛・東海キャスター・ハーフェレ・ワコーパレット・栃木屋・イマオコーポレーション・内村製作所・東信製作所・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,216件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスパッド 東京パーツセンター

    キャスパッド

    東京パーツセンター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
    仕様プレート式材質(車輪)ナイロンストッパーなし取付穴径P(mm)8.5車輪タイプ双輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    ヨドノ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、自在式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6ストッパーなし取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキなし取付穴径P(mm)10.3×19.6特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)ソリッド・エラストマー車輪幅(mm)51.6取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6耐荷重(N)4410特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • LAMP400シリーズ重量用キャスター LAMP(スガツネ工業)

    LAMP400シリーズ重量用キャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
    材質(本体)材質(車輪)特殊クロロプレンゴム車輪幅(mm)51.6取付座A×B(mm)101.6×114.3取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付取付穴径P(mm)10.3×19.6取付ピッチX×Y(mm)76.2×76.2特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)84.15取付穴ピッチW1(mm)71.45
  • 低床重荷重用導電性キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用導電性キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
    仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
    仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式軸径(Φmm)20リム幅(mm)45取付穴(mm)11.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性偏心(mm)100~102キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付 ユーエイキャスター

    プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷から17日以内出荷
    KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2737質量(g)2850材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)トラスコ品番305-2711質量(g)2900材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5偏芯E(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2729質量(g)2640材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)45穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式トラスコ品番305-2702質量(g)2700材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)40穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250偏芯E(mm)58取付ピッチX×Y(mm)105~115×105~115車輪径D(Φmm)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式形状自在車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40取付ピッチX×Y(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
    仕様プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)材質(車輪)制電性ウレタンストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
    仕様プレート式、自在式形状自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400S 自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪・B入) ハンマーキャスター

    400S 自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)130×130車輪No.435S-WRB150旋回半径(mm)118ストッパーなし取付高H(mm)199偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400S 自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 400S 自在車(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    400S 自在車(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    9,598税込10,558
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83取付寸法(mm)82×40ストッパーなし偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス車輪No.439S0E-UB85旋回半径(mm)72ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    400F0S・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    400F0S・旋回ストップ機能付自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    400FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 615S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

    615S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用5451S・自在車ストッパー付(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用5451S・自在車ストッパー付(アルミホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    荷重種別重荷重車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 540H・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)UMCナイロン(ボールB入)車輪幅(mm)41取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスター