絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(205)
- SUS304(124)
- SUS310S(6)
- SUS316(12)
- SUS316L(23)
- チタン(24)
- 樹脂すべて(68)
- FRP(6)
- PEEK(12)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(8)
- ポリプロピレン(PP)(5)
- レニー(RENY)(7)
- 鉄すべて(986)
- SCM435(104)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(55)
- 0.7(36山)(128)
- 0.8(204)
- 1(435)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(707)
- 1.27(20山)(64)
- 1.41(18山)(66)
- 1.5(789)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(458)
- 1.81(14山)(23)
- 2(384)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(283)
- 2.54(10山)(27)
- 3(173)
- 3.5(80)
- 4(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(65)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- クロメート(152)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パシペート(5)
- パーカー(15)
- ユニクロ(130)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(159)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(59)
- 黒染め(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,552)
- エスコ(260)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- HI-LEAD(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 池田金属工業(7)
- コノエ(6)
- 廣杉計器(6)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- スリーエッチ(2)
- JAPPY(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・由良産商・OHSATO(大里)・HI-LEAD・NBK(鍋屋バイテック会社)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・廣杉計器・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・JAPPY・ケミス・ブランドをもっと見る
4ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(14本)ほか当日出荷ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
六角ボルト全ねじ ドブ
TRUSCO(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット(30本)ほか当日出荷耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(7個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメートねじの種類六角ボルト先端形状剣先頭部形状六角強度区分4.8相当ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000
廣杉計器(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ長さb(mm)全ねじねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷種別-材質鉄寸法H(mm)6山数16表面処理三価ホワイト寸法B(mm)14頭部形状六角ねじの呼び3/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ボルトンパック 六角ボルト(チタン) 全ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)ほか当日出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥156~税込¥172~1パック(4個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った六角ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付き止めねじ
TRUSCO¥819税込¥9011パック(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別止めねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角強度区分45H
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(2本)ほか翌々日出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(4個)ほか当日出荷種別-材質鉄表面処理三価ホワイトねじ長1"頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(2件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥419~税込¥461~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっています。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット(インチ)
ステンレス 六角ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥178~税込¥196~1パック(4個)ほか翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷種別半ねじ材質鉄ねじピッチ1.25ねじ長さ(mm)26表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル細目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ
YFS¥1,129~税込¥1,242~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
ステンレス六角ボルト
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。仕様JIS 1180規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角強度区分A2-50相当