絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(205)
- SUS304(124)
- SUS310S(6)
- SUS316(12)
- SUS316L(23)
- チタン(24)
- 樹脂すべて(68)
- FRP(6)
- PEEK(12)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(8)
- プラスチック(8)
- ポリカーボネート(PC)(8)
- ポリプロピレン(PP)(5)
- レニー(RENY)(7)
- 鉄すべて(986)
- SCM435(104)
- SWCH(11)
- 黄銅(真鍮)(22)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(55)
- 0.7(36山)(128)
- 0.8(204)
- 1(435)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(707)
- 1.27(20山)(64)
- 1.41(18山)(66)
- 1.5(789)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(458)
- 1.81(14山)(23)
- 2(384)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(283)
- 2.54(10山)(27)
- 3(173)
- 3.5(80)
- 4(25)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(14)
- 3価ブラック(65)
- 3価ホワイト(99)
- 6価クロメート(17)
- その他(9)
- クロメート(152)
- クローム(64)
- ダクロタイズド(52)
- ディスゴ(8)
- ドブメッキ(20)
- ニッケル(67)
- パシペート(5)
- パーカー(15)
- ユニクロ(130)
- 溶融亜鉛メッキ(10)
- 生地/未処理(159)
- 茶ブロンズ(6)
- 黒亜鉛(59)
- 黒染め(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(20)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ブランド
- 大阪魂(1,552)
- エスコ(260)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- TRUSCO(33)
- 八幡ねじ(32)
- 由良産商(23)
- OHSATO(大里)(21)
- HI-LEAD(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BUMAX(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 池田金属工業(7)
- コノエ(6)
- 廣杉計器(6)
- YFS(3)
- サンコーテクノ(2)
- スリーエッチ(2)
- JAPPY(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・TRUSCO・八幡ねじ・由良産商・OHSATO(大里)・HI-LEAD・NBK(鍋屋バイテック会社)・BUMAX・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・池田金属工業・コノエ・廣杉計器・YFS・サンコーテクノ・スリーエッチ・JAPPY・ケミス・ブランドをもっと見る
7ページ目: 六角ボルト
「ねじの呼び」から絞り込む

8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷種別全ねじ材質鉄長さ(mm)25ねじピッチ1.5寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥609~税込¥670~1袋(20本)翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1パック(20本)ほか当日出荷から7日以内出荷・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1パック(10個)翌々日出荷から3日以内出荷頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
S45C(H)/HDZ35 ハイテンワッシャ 溶融亜鉛メッキ
由良産商(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(8個)ほか4日以内出荷HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたハイテンションワッシャ。 高強度ボルトにも対応。材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35伸び(%)17以上(材料ベース)硬度HRC35~45(生地)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)
ドブ 六角ハイテンボルト(箱)
日本ファスナー工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(75個)ほか当日出荷から翌々日出荷1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥5,598~税込¥6,158~1箱(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥569~税込¥626~1袋(3本)ほか4日以内出荷胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト(半)ナットセット
HI-LEAD¥299~税込¥329~1箱(4本)8日以内出荷(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,200~税込¥2,420~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか翌々日出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)ほか翌々日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
PEEK六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥1,298~税込¥1,428~1パック(10個)翌々日出荷頭部が六角形状のボルトです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト(低頭タイプ)
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1パック(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(11個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
3分全ねじボルトSUS
JAPPY¥21,980税込¥24,1781束(25本)ほか3日以内出荷天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥569~税込¥626~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
















![M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504563-170622-02.jpg)
![M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503775-180117-02.jpg)
![M10x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503154-180221-02.jpg)





















![小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166949-231025-02.jpg)
![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166800-231025-02.jpg)