絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M3(38)
- M4(74)
- M4.2(1)
- M4.5(1)
- M6(41)
- M8(14)
- M10(2)
- M12(4)
長さ(mm)
- 6(2)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(14)
- 10(7)
- 12(16)
- 13(2)
- 15(17)
- 17(8)
- 18(2)
- 19(9)
- 20(3)
- 22(10)
- 25(1)
- 27(9)
- 30(2)
- 34(1)
- 35(1)
- 45(1)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS303(1)
- SUS304(6)
- SUS310S(2)
- 樹脂すべて(10)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(2)
- ナイロン(1)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(21)
- SWCH(2)
- SWCH10R(1)
- 黄銅(真鍮)(9)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(21)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(12)
- その他(1)
- クローム(6)
- ニッケル(5)
- 生地/未処理(5)
- 黒ニッケル(1)
ブランド
- 大阪魂(19)
- 大丸鋲螺製作所(8)
- ホシモト(7)
- ラクテム(7)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- 由良産商(4)
- 丸エム製作所(2)
- 摂津金属工業(2)
- TRUSCO(1)
- APLUS(クマモト)(1)
大阪魂・大丸鋲螺製作所・ホシモト・ラクテム・TAKIGEN(タキゲン)・由良産商・丸エム製作所・摂津金属工業・TRUSCO・APLUS(クマモト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(38)
M4(74)
M4.2(1)
M4.5(1)
M5
M6(41)
M8(14)
M10(2)
M12(4)

白ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(4個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷全ねじ仕様になっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ローレットビス(マイナス頭)
ホシモト¥239~税込¥263~1個当日出荷から10日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス
摂津金属工業¥869~税込¥956~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。座金が抜け落ちない構造です。用途19インチラック材質鉄ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥488~税込¥537~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥488~税込¥537~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥559~税込¥615~1パック(8本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ナイロン化粧ナット
ラクテム¥160税込¥1761個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
SUS製ローレットビス(十字穴付)
ホシモト(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥329~税込¥362~1個5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。ねじ山種類メートル並目
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,898~税込¥9,788~1箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥7,998~税込¥8,798~1箱(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,898~税込¥9,788~1箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
化粧ビス(M5)
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281セット(50個)当日出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。材質鉄(SWCH10R相当)表面処理ニッケルめっき首下長(mm)10ねじの呼びM5入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)
丸エム製作所¥3,980~税込¥4,378~1箱(150本)ほか翌々日出荷高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥9,970~税込¥10,967~1箱(200本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ナット
ラクテム¥290税込¥3191個5日以内出荷から6日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥3,998~税込¥4,398~1箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4色白
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商¥3,998~税込¥4,398~1箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4色黒
封印ビス(M5、首下長L1=10)
TAKIGEN(タキゲン)¥43税込¥471個4日以内出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.8寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)4ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20517