絞り込み
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(33)
- SUS303(2)
- SUS304(13)
- SUS310S(2)
- SUSXM7(6)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(16)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(2)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(66)
- SWCH(16)
- SWCH10R(1)
- 黄銅(真鍮)(25)
ブランド
- 大阪魂(132)
- エスコ(30)
- 大丸鋲螺製作所(17)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- ホシモト(9)
- ラクテム(7)
- コノエ(4)
- 由良産商(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- 丸エム製作所(2)
- ハイロジック(2)
- 池田金属工業(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- BEAVER(ビーバー)(2)
- TRUSCO(1)
- 三星産業貿易(1)
大阪魂・エスコ・大丸鋲螺製作所・TAKIGEN(タキゲン)・ホシモト・ラクテム・コノエ・由良産商・LAMP(スガツネ工業)・APLUS(クマモト)・丸エム製作所・ハイロジック・池田金属工業・摂津金属工業・ジョー・プリンス竹下・BEAVER(ビーバー)・TRUSCO・三星産業貿易
5ページ目: つまみねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)ほか翌々日出荷型No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥3,298~税込¥3,628~1箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー色白頭部寸法(mm)6.5伸び(%)(参考値)2.1連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4曲げ強度(MPa)(参考値)380
ローレットねじ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281パック4日以内出荷ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。用途配電盤、制御機器、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ
LAMP(スガツネ工業)¥3,598~税込¥3,958~1パック3日以内出荷から4日以内出荷ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。用途配電盤、制御機器、分電盤など材質ポリアミド(PA)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
封印ビス(M4、首下長L1=20)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥49税込¥541個4日以内出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.3寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20518
封印ビス(M5、首下長L1=16)
TAKIGEN(タキゲン)¥49税込¥541個4日以内出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20516
封印ビス(M5、首下長L1=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥46税込¥511個当日出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)4.2寸法L1(mm)20寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)5.5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM5表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM5タキゲンコード20515
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・グレー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥32税込¥351個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20~35タキゲンコード905844
キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・グレー
TAKIGEN(タキゲン)¥24税込¥261個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905842
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X35)
TAKIGEN(タキゲン)¥142税込¥1561個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)8寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)35寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905799
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X25)
TAKIGEN(タキゲン)¥136税込¥1501個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)7寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)25寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード905798
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X20)
TAKIGEN(タキゲン)¥142税込¥1561個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ステンレス鋼棒(SUS)質量(g)6寸法L1(mm)5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)20寸法M(mm)5ねじ寸法MM5タキゲンコード820278
封印ビス(M4、首下長L1=16)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)2.1寸法L1(mm)16寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5.5ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)寸法MM4タキゲンコード20519
キャップ付化粧ビス用キャップ(M5用)・アイボリー
TAKIGEN(タキゲン)¥32税込¥351個4日以内出荷化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.7寸法D(Φmm)18寸法W(mm)16適合ビスC-1029-TR6-5-20-35タキゲンコード905796





































![M5x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588457-180222-02.jpg)
![M5x10[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588423-180222-02.jpg)
![M4x12[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588344-180222-02.jpg)
![M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588222-171002-02.jpg)
![M5x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588177-180222-02.jpg)