絞り込み
ねじの呼び
- M3(16)
- M4(25)
- M5(7)
- M6(10)
長さ(mm)
- 10
- 6(44)
- 7(12)
- 8(48)
- 9(22)
- 12(64)
- 14(19)
- 15(47)
- 16(40)
- 17(14)
- 18(27)
- 19(14)
- 20(41)
- 21(12)
- 22(19)
- 23(18)
- 25(12)
- 26(9)
- 27(17)
- 28(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(6)
- SUSXM7(6)
- 樹脂すべて(3)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(31)
- SWCH(12)
- SWCH10R(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(19)
- 0.8(3)
- 1(7)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(17)
- ニッケル(1)
- 生地/未処理(1)
取付穴形状

すりわり(1)
すりわり
ブランド
- 大阪魂(57)
- 大丸鋲螺製作所(10)
- コノエ(2)
- 丸エム製作所(2)
- TRUSCO(1)
- 摂津金属工業(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・大丸鋲螺製作所・コノエ・丸エム製作所・TRUSCO・摂津金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(16)
M4(25)
M5(7)
M6(10)

白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥589税込¥6481パック(13個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(80個)当日出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
SUS <クロ>ユリヤNO.3 D=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)10タイプNo.3呼び径M6寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W シロユリヤ N-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(30個)ほか翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,398税込¥10,3381箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法d1(mm)10寸法H1(mm)0.5
MIC ユリヤ化粧ネジ No.2 白 (三価クロメート)
コノエ¥799税込¥8791パック(65個)当日出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
3カ-W ナイロンケショウNO1シロ(+)
大阪魂¥667税込¥7341袋(24個)ほか翌々日出荷タイプNo.1寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
3カ-W <クロ>ユリヤN-3
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷タイプN-3寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥12,980税込¥14,2781箱(300個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,398税込¥10,3381箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法b(mm)0.7寸法d1(mm)13寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
化粧ビス(M5)
摂津金属工業¥3,298税込¥3,6281セット(50個)当日出荷19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。ねじの呼びはM5です。PBO-5S□□P10以外は座金が抜け落ちない構造です。材質鉄(SWCH10R相当)表面処理ニッケルめっき首下長(mm)10ねじの呼びM5入数(個)50RoHS指令(10物質対応)対応
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)
丸エム製作所¥4,400~税込¥4,840~1箱(200本)翌々日出荷高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥13,630~税込¥14,993~1箱(250本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ハナボルト(シロ(NO.3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)10タイプNo.3寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16ねじの呼びdM6
3カ-W ナイロンケショウNO1クロ(+)
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)10タイプNo.1呼び径M4寸法H(mm)6寸法D(mm)12寸法C(mm)10材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(黒)
SUS <クロ>ユリヤN-3<クロ>ユリヤN-3
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷タイプN-3呼び径M6寸法H(mm)5.5寸法D(Φmm)17寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)12寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.7
SUS シロユリヤ N-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(28個)翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5