絞り込み
ねじの呼び
- M3(16)
- M4(24)
- M5(3)
- M6(2)
長さ(mm)
- 8
- 6(46)
- 7(12)
- 9(23)
- 10(74)
- 12(66)
- 14(19)
- 15(47)
- 16(42)
- 17(14)
- 18(28)
- 19(14)
- 20(41)
- 21(14)
- 22(19)
- 23(18)
- 25(12)
- 26(9)
- 27(17)
- 28(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(4)
- SUSXM7(4)
- 樹脂すべて(5)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(20)
- SWCH(8)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(12)
- 0.7(36山)(17)
- 0.8(2)
- 1(2)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(10)
- 生地/未処理(1)
取付穴形状

すりわり(1)
すりわり
ブランド
- 大阪魂(38)
- 大丸鋲螺製作所(7)
- 丸エム製作所(2)
- ラクテム(2)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・大丸鋲螺製作所・丸エム製作所・ラクテム・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(16)
M4(24)
M5(3)
M6(2)

黒ユリヤ化粧ねじ No.2(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(12個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D1(mm)10寸法H1(mm)0.5
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥350~税込¥385~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥350~税込¥385~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
3カ-W シロユリヤ N-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(31個)ほか翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)
丸エム製作所¥4,340~税込¥4,774~1箱(200本)翌々日出荷高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥16,240税込¥17,8641箱(400本)翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ハナボルト(シロ(NO.2
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)8タイプNo.2寸法H(mm)6寸法D(mm)15寸法B(mm)1寸法C(mm)11寸法D1(mm)14ねじの呼びdM4
3カ-W シロユリヤ NO.1 D=11
大阪魂¥667税込¥7341袋(33個)ほか翌々日出荷長さ(mm)8寸法H(mm)形状変更前:5.0、形状変更後:5.3寸法D(mm)11寸法B(mm)形状変更後:0.9寸法C(mm)形状変更後:9.8寸法D1(mm)形状変更前:10寸法H1(mm)形状変更前:0.5、形状変更後:0.3
SUS <クロ>ユリヤN-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
SUS シロユリヤ N-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(29個)翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
3カ-W ナイロンケショウNO2シロ(+)
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)8寸法D(mm)15寸法C(mm)13材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン樹脂(白)
SUS ナイロンケショウネジNO2クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷型No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO1シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)ほか翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W <クロ>ユリヤN-2
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)翌々日出荷タイプN-2寸法H(mm)4.5寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11寸法H1(mm)1寸法H2(mm)0.5
SUS ナイロンケショウネジNO2シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷型No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO1クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)ほか翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷型No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6