絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: アンカーボルト

2,075件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テクノ AXシメボルト サンコーテクノ

    テクノ AXシメボルト

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    エーエルシーアンカーAXタイプ(めねじ)の施工がインパクトドライバで可能です。
    用途エーエルシーアンカーAXタイプめねじ専用。材質(本体)機械構造用合金鋼プレート寸法(Φmm)(外径)34適合アンカーエーエルシーアンカーAXタイプ
  • ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ 日本デコラックス

    ケミチューブGL430専用 GLFフォルダ

    日本デコラックス
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    GL430専用のカートリッジフォルダです。
    トラスコ品番538-3199適合機種GL430専用
  • ボルトアンカー サンコーテクノ

    ボルトアンカー

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1箱(15本)ほか
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル 旭化成

    接着系アンカー”ARケミカルセッターISシステム”用ミキシングノズル

    旭化成
    4,198税込4,618
    1袋(10本)
    当日出荷
    ARケミカルセッター ISシステム EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56T用ミキシングノズル。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
    用途ARケミカルセッターEA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、HA-56T、CI-400用ミキシングノズル。適合【カートリッジ】EA-350、EA-500、EA-500W、EX-350、CI-400、HA-56Tトラスコ品番586-2653材質主剤:エポキシアクリレート樹脂、プラスチック
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業
    16,880税込18,568
    1箱(500本)
    当日出荷
  • AYプラグボルト ハウスビーエム

    AYプラグボルト

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1箱(50個)
    翌々日出荷
  • トンボハンガー中空壁用ステン 南電機

    トンボハンガー中空壁用ステン

    南電機
    7,898税込8,688
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    ボードやALC核の中空壁に盤などを支持する金具です。引張強度は、ボードやALC核の材質により異なりますので、取付条件を確認してください。
  • クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQSRタイプ) ステンレス

    ユニカ
    25,980税込28,578
    1箱(15個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】18V(150Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】67、【有効埋込み長さ(mm)】60適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)84タイプステンレスねじ径M12、高ナット:W1/2ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)14二面幅(mm)R-NUT:24最大引張荷重(kN)32.2適合ソケット二面幅:24mm、ふところ深さ:45mm以上適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)69以上
  • クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ

    ユニカ
    8,698税込9,568
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。仕様【国土交通省新技術情報提供システムNETIC登録番号】KT-220128-A、【推奨インパクトドライバー】14.4V(100Nm以上)、【埋込み長さ(mm)】28、【有効埋込み長さ(mm)】20適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)全長(mm)45タイプスチール(三価クロメート処理)ねじ径M10、高ナット:W3/8ねじ長さ(mm)25外径(Φmm)12二面幅(mm)R-NUT:21最大引張荷重(kN)12.8適合ソケット二面幅:21mm、ふところ深さ:36mm以上適合母材PC板(プレストレストコンクリート)穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)30以上
  • クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

    ユニカ
    8,598税込9,458
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。適合公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(機械工事編)タイプ溶融亜鉛メッキ適合母材コンクリート/合成スラヴ(波板鋼板)
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1パック(200本)ほか
    3日以内出荷
    石膏ボード・中空構造壁に。あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。傘が開いてガッチリ固定。合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
    材質(本体)スチール(メッキ)ねじ径M4適合板厚(mm)22~27下穴ドリル径(mm)9.0最大引抜強度N(kgf)100.0(10.2)安全率N=7 (材質:石膏ボード12.5mm厚×2)
  • ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UCS-Xタイプ (ステンレス)バラ売り用

    ユニカ
    26,980税込29,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。トラスコ品番715-0187材質ステンレス全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)16.5外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)50適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)ねじの呼びW1/2
  • ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用 ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Xタイプ (ユニクロ処理)バラ売り用

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1箱(75本)
    4日以内出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事等に。材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)13ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10表面処理ユニクロ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-02 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-02

    ユニカ
    35,980税込39,578
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0453材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビッグワンBGRバケツセット BBR-01 ユニカ

    ビッグワンBGRバケツセット BBR-01

    ユニカ
    28,980税込31,878
    1セット(120本)
    4日以内出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ PレスアンカーPFVタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    1,398税込1,538
    1パック(200本)
    当日出荷
    プラグ不要のため、穿孔径は小径で済みます。高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。取付物が薄板でも頭部が目立たないタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、表示板取付け、内装下地材取付け、照明器具取付け、ノンストップ取付けなどに。トラスコ品番558-6089材質スチール長さ(mm)25全長(mm)25呼び径4下穴径(Φmm)3.4ドリル径(Φmm)3.4表面処理シルバービック処理頭部径(Φmm)5.9埋め込み深さ(mm)22適合ビットNo.2最大引張荷重(kN)1.7頭部高さ(mm)1.6穿孔深さ(mm)35-t呼び径(Φmm)4呼び径d(mm)4
  • イージーアンカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    イージーアンカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,898税込2,088
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    中空壁用です。特殊合成樹脂です。
    トラスコ品番130-9867セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り材質特殊合成樹脂高さ(mm)42適合母材石膏ボード
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ ウォールアンカー 一撃セット品 OHSATO(大里)

    つむパ ウォールアンカー 一撃セット品

    OHSATO(大里)
    3,098税込3,408
    1セット
    翌々日出荷
    石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ウォールアンカー一撃WI-409_30本。ウォールアンカー一撃WI-412_30本。ウォールアンカー一撃WI-416_30本
    用途エアコン室内機の取付などに材質品番901-4460タイプカサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径M4表面処理三価クロメートケース寸法(mm)233×170×34適合材石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • オタイコハンガー ネグロス電工

    オタイコハンガー

    ネグロス電工
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。
    用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
  • SUSドロップインアンカー(1/2 大阪魂

    SUSドロップインアンカー(1/2

    大阪魂
    785税込864
    1個
    4日以内出荷
    ドロップインアンカー DA・SDA 内部コーン打込み式 メーカー名:エイ・ワイ・ファスナー 特徴 外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030) 用途 電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。
    材質ステンレス長さ(mm)50ドリル径(Φmm)16.5寸法D(mm)20寸法B(mm)16寸法C(mm)50穿孔長(mm)50適合品番打ち込み棒:DAT40ねじの呼びW1/2
  • SUSグリップアンカー 大阪魂

    SUSグリップアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼びM8
  • 3カ-W グリップアンカー(ロング 大阪魂

    3カ-W グリップアンカー(ロング

    大阪魂
    667税込734
    1個
    4日以内出荷
    材質寸法L(mm)70寸法D(mm)14表面処理三価ホワイト寸法l(mm)25ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:70穿孔径(mm)14.5穿孔深さ(mm)75
  • ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付 HI-LEAD

    ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付

    HI-LEAD
    1,998税込2,198
    1箱(4本)
    8日以内出荷
    施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット
    用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
  • ネイルプラグ エスコ

    ネイルプラグ

    エスコ
    2,130税込2,343
    1箱(100本)
    翌日出荷
    入数:100本。下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ドライバーでゆるめます。下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。-40~80℃範囲内で使用して下さい。ポリアミド(合成繊維の一種)製。コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。ネジを緩めると、取り外せます。
    材質ポリアミド下穴径(Φmm)5引張強度(kg)【コンクリート・レンガ】10剪断強度(kg)【コンクリート・レンガ】30板厚(mm)【固定】最大5プラグ(mm)Φ5×35適合材コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロック
  • ドリルビス (ALC用/トラス頭) エスコ

    ドリルビス (ALC用/トラス頭)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1パック(30個)
    翌日出荷
    入数:30個。(+)トラス頭。下穴不要で切粉が少なく作業できます。小さい推力で強固な保持力を実現。
    材質ステンレス(SUS Xm7)寸法(mm)6×65適合材ALC
  • ターボアンカー (ALC用) エスコ

    ターボアンカー (ALC用)

    エスコ
    7,050税込7,755
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    入数:50個。ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定、空調、衛生設備の固定、ALC外壁改修下地材の固定、防鳥ネットの設置に材質ナイロン寸法(mm)ねじこみ量:45~60全長(mm)60下穴径(Φmm)12適合ねじ(mm)木ねじ:7~8頭部径(Φmm)20埋め込み深さ(mm)60適合材ALC本体径(mm)18.5下穴深さ(mm)70適合ボルトM8、W5/16
  • アスファルトケミカル用 ミキシングノズル サンコーテクノ

    アスファルトケミカル用 ミキシングノズル

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1個(4本)
    4日以内出荷
    アスファルトケミカル ASC-165用別売ミキシングノズルです。
  • ケミチューブ専用 FPGガン 日本デコラックス

    ケミチューブ専用 FPGガン

    日本デコラックス
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです。
    トラスコ品番523-6259
  • ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用) 日本デコラックス

    ケミカルアンカー用手動ガン(EL350N専用)

    日本デコラックス
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量で扱いやすい手動ガンです
    仕様EL350N専用トラスコ品番349-4544
  • ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    3,198税込3,518
    1箱(800本)
    翌々日出荷
    ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
    用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4808材質スチール下穴径(Φmm)3.4表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ頭首下長(mm)32埋め込み深さ(mm)42-t適合材コンクリート、ブロック、木材適合ビット十字ビット:No.2頭部高さ(mm)2.9呼び径d4mm穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)30-t最大荷重(kN)【引張】2.8呼び径d(mm)4
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
  • PレスアンカーPWV-425(200入) OHSATO(大里)

    PレスアンカーPWV-425(200入)

    OHSATO(大里)
    1,398税込1,538
    1箱(200本)
    4日以内出荷
    ねじ固定式のアンカーです。
    トラスコ品番361-9156材質ねじ径(mm)4表面処理シルバービック埋め込み深さ(mm)22適合材コンクリート、ブロック、木材下穴ドリル径(mm)3.4
  • テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ

    テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    材質ステンレス全長(mm)64ねじ径M10ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)52適合材コンクリート最大引張荷重(kN)20.9外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)

    ユニカ
    7,798税込8,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • ユニコンアンカーバケツセット ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット

    ユニカ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    14,980税込16,478
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組) ユニカ

    レジンA GE-410C用 延長ノズル 1m (3本組)

    ユニカ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)1000

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト