絞り込み
ねじの呼び
  • M3(6)
  • M4(12)
  • M5(11)
  • M6(11)
  • M8(7)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質
  • チタン
  • ステンレスすべて(280)
  • SUS304(177)
  • SUS310S(5)
  • SUS316(5)
  • SUS316L(14)
  • SUSXM7(12)
  • 樹脂すべて(65)
  • PEEK(18)
  • PFA(4)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(11)
  • PVDF(4)
  • セラミック(3)
  • ポリカーボネート(PC)(6)
  • レニー(RENY)(12)
  • 鉄すべて(530)
  • S45C(3)
  • SCM435(143)
  • SCM440(4)
  • ハステロイ(3)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
極低頭(1)
種別
  • 種別全ねじ(3)
  • 種別半ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(12)
  • 0.8(11)
  • 1(12)
  • 1.25(8)
  • 1.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(6)
六角穴
ブランド
  • エスコ(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 由良産商(2)
  • コノエ(1)
  • 八幡ねじ(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・コノエ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(6)
M4(12)
M5(11)
M6(11)
M8(7)
M10(1)
SNST チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNST チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじチタン 六角穴付きボルト (少量パック)八幡ねじ
860税込946
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVST チタン六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
当日出荷から36日以内出荷
材質高強度チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商チタン極低頭六角穴付ボルト由良産商
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
極低頭六角穴付きボルト チタン コノエ極低頭六角穴付きボルト チタンコノエ
969税込1,066
1本
4日以内出荷
頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M8x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×30
M4x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×6
M8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,140税込1,254
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×20
M8x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×15
M8x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×12
M8x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,190税込1,309
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×10
M6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×30
M6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
680税込748
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×20
M6x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×15
M6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×12
M6x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
570税込627
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×10
M6x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
570税込627
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×8
M5x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
570税込627
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×20
M5x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×15
M5x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×12
M5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×10
M5x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×8
M5x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM5x 6mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.8入数1個ねじサイズM5×6
M4x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
485税込534
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×20
M4x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×15
M4x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
420税込462
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×12
M4x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x10mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×10
M4x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM4x 8mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)0.7入数1個ねじサイズM4×8
六角穴付ボルト