絞り込み
ねじの呼び
- 3/16(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(5)
- M2(42)
- M2.3(4)
- M2.5(39)
- M2.6(28)
- M3(169)
- M3.5(1)
- M4(180)
- M5(177)
- M6(170)
- M8(104)
- M10(38)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(6)
- W1/4(1)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 10
- 4(130)
- 5(180)
- 6(243)
- 8(273)
- 12(298)
- 14(124)
- 15(237)
- 16(211)
- 18(127)
- 20(302)
- 25(310)
- 30(311)
- 35(260)
- 40(275)
- 45(217)
- 50(224)
- 55(139)
- 60(153)
- 70(135)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(53)
- SUS303(1)
- SUS304(20)
- SUS310S(2)
- SUS316L(4)
- SUSXM7(6)
- チタン(4)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(29)
- PEEK(7)
- PFA(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(5)
- PVDF(2)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(115)
- S45C(2)
- SCM435(56)
- 材質をもっと見る
頭部形状

低頭(43)

六角(1)

六角穴付き(138)

極低頭(13)
種別
その他(1)
全ねじ(146)
半ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(5)
- 0.4(46)
- 0.45(56山)(47)
- 0.5(165)
- 0.6(1)
- 0.7(36山)(169)
- 0.75(4)
- 0.8(168)
- 1(163)
- 1.05(24山)(1)
- 1.25(100)
- 1.27(20山)(1)
- 1.5(37)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(3)
- 2(6)
- 2.11(12山)(1)
- その他(2)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・その他
表面処理
- 3価クロメート(10)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(2)
- アロック(5)
- クロニッケル(1)
- クロメート(5)
- クローム(4)
- スズコバルト(4)
- ダクロタイズド(2)
- デルタプロテクト(2)
- ニッケル(7)
- ユニクロ(10)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(6)
- 無電解ニッケル(6)
- 生地/未処理(7)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(6)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(16)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・アロック・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
- ウィット(2)
- メートル並目(94)
- メートル並目(左)(6)
- メートル細目(8)
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状

すりわり(1)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(168)

十字穴(1)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(210)
- 八幡ねじ(22)
- TRUSCO(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- コノエ(9)
- 由良産商(9)
- ボサード(7)
- ケミカルスクリュー(7)
- 日産ネジ(4)
- ケミス(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- アンブラコ(2)
- 池田金属工業(2)
- OHSATO(大里)(2)
- エスコ(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・八幡ねじ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・由良産商・ボサード・ケミカルスクリュー・日産ネジ・ケミス・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・アンブラコ・池田金属工業・OHSATO(大里)・エスコ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(42)
M2.5(39)
M2.6(28)
M3(169)
M4(180)
M5(177)
M6(170)
M8(104)
M10(38)
M16(6)
ねじの呼びをもっと見る

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(64個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(3個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(68個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄(SCM435)表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(3個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(12個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥380~税込¥418~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(10個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(17件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(37個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥259税込¥2851パック(3個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)
大阪魂(35件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥488~税込¥537~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300~税込¥330~1パック(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥589税込¥6481パック(8個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(68個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥500~税込¥550~1パック(20本)ほか当日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(12個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付ボルト 小頭 (ステンレス)
大阪魂(23件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目