絞り込み
ねじの呼び
  • M3(10)
  • M4(10)
  • M5(10)
  • M6(12)
  • M8(11)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M16(5)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(9)
  • 12(10)
  • 15(7)
  • 16(9)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(8)
  • 35(7)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(7)
  • 55(6)
  • 60(6)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(5)
  • 80(5)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • チタン(2)
  • ニッケル合金(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(2)
頭部形状
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角穴付き(12)
頭部形状
極低頭(3)
種別
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(7)
  • 0.7(36山)(7)
  • 0.8(7)
  • 1(10)
  • 1.25(8)
  • 1.5(7)
  • 1.75(7)
  • 2(5)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • その他(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • パシペート(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
その他・シュウ酸塩被膜(SDC)・デルタプロテクト・パシペート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(14)
六角穴
ブランド
  • 由良産商
  • BUMAX(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
  • OHSATO(大里)(6)
  • TRUSCO(57)
  • YFS(14)
  • アンブラコ(5)
  • エスコ(156)
  • ケミカルスクリュー(7)
  • ケミス(6)
  • コノエ(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • ノーブランド(1)
  • ボサード(9)
  • 八幡ねじ(58)
  • 大阪魂(638)
  • 廣杉計器(13)
  • 日産ネジ(5)
  • 池田金属工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(10)
M4(10)
M5(10)
M6(12)
M8(11)
M10(8)
M12(8)
M16(5)
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1パック(1本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商

    高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

    由良産商(5件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
    材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥499~税込¥549~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥499~税込¥549~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥499~税込¥549~
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    ¥599~税込¥659~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商

    12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥599税込¥659
    1パック(2本)
    4日以内出荷
    ”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
    種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
  • チタン極低頭六角穴付ボルト 由良産商

    チタン極低頭六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商

    AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理

    由良産商
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    4日以内出荷
    実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4。比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金。[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
    用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他種別全ねじ材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)頭部形状六角穴付き引張強度(MPa)250~350仕上処理陽極酸化処理穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)160~240
  • ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト 由良産商

    ALLOY22 極低頭六角穴付きボルト

    由良産商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    4日以内出荷
    頭部高さを1.3~1.5mmまで低く抑えた極低頭六角穴付きボルト。ALLOY276と同様の性質で276よりも酸化性環境での耐食性及び対孔食性、耐隙間腐食性がすぐれています。
    用途低頭・省スペース種別全ねじ材質ALLOY22頭部形状極低頭六角穴付き穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト