「ねじピッチ(mm)/山数」から絞り込む
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
チタン六角穴付ボルト由良産商翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理由良産商3日以内出荷
実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)引張強度(MPa)250~350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.59MB)0.2%耐力(MPa)160~240