絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M8(4)
長さ(mm)
  • 12(3)
材質
  • その他(1)
  • チタン(1)
  • (3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(4)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(1)
種別
  • 種別全ねじ(3)
全ねじ
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
ブランド
  • 由良産商
  • 大阪魂(60)
  • エスコ(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • ボサード(5)
  • TRUSCO(4)
  • ケミス(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 日産ネジ(1)
  • BUMAX(1)
  • YFS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

六角穴付ボルト :「M12 1.25」の検索結果

関連キーワード
  • m12 1.25 ボルト
  • m12 1.25 ボルト 細目
  • m12 1.25 細目
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M8(4)
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
509税込560特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
569税込626
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
8,998税込9,898
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理 由良産商AZX912 超軽量キャップスクリュー 陽極酸化処理由良産商
839税込923
1本ほか
3日以内出荷
実用構造金属材料の中で比重が約1.8でアルミ合金の約2/3、鋼鉄の約1/4比強度、比剛性、振動吸収性、リサイクル性に優れたマグネシウム合金[AZX912]はCa(カルシウム)を添加することにより、発火性を抑えた材料で、難燃性マグネシウム合金の中では高強度(A5056とほぼ同等)、耐熱性を有する。陽極酸化処理を行い、耐食性を向上
用途Mg合金部品の締結。輸送機器、電子機器、その他材質AZX912(難燃性マグネシウム合金)引張強度(MPa)250~350RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.59MB)0.2%耐力(MPa)160~240
六角穴付ボルト