カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト
          • 六角穴付ボルト
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.95(13山)・2・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・2.82(9山)・3
表面処理
生地/未処理・黒染め
ねじ山種類
メートル並目・ユニファイ並目(UNC)
取付穴形状
六角穴
ブランド
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・BUMAX
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

六角穴付ボルト :「SUS316」の検索結果

六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • sus316l
  • sus316l ボルト
  • sus316 ボルト
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地) 大阪魂BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)
翌々日出荷
種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
SUS316プラグ(シズミ 大阪魂SUS316プラグ(シズミ大阪魂
1,405税込1,546
1個
翌々日出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱) 大阪魂BUM(SUS-8.8六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)大阪魂
59,980税込65,978
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
869税込956
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂BUMAX 8.8 六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂
29,980税込32,978
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS316L長さ(mm)130表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM24
SUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-10.9六角穴付ボルト(SUS316L)BUMAX
899税込989
1個
翌々日出荷
材質SUS316L長さ(mm)16ねじピッチ1.5有効断面積(mm2)58寸法t(mm)(Min.)5寸法S(mm)(呼び)8寸法e(mm)(Min.)9.15頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L) BUMAXSUS-8.8六角穴付ボルト(SUS316L)BUMAX
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ 大阪魂SUS316LHS(ヒラサキHS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
SUS316Lプラグ(ウキPT 大阪魂SUS316Lプラグ(ウキPT大阪魂
2,358税込2,594
1個
翌々日出荷
六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(SUS316L/生地)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(1本)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ 大阪魂SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM8
SUS316LプラグシズミPT 大阪魂SUS316LプラグシズミPT大阪魂
1,967税込2,164
1個
翌々日出荷
六角穴付きボルト(UNC(SUS316/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(UNC(SUS316/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1パック(1個)
翌々日出荷
ねじの呼び3/8材質SUS316表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L/ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質SUS316Lねじピッチ1寸法t(mm)(最小)3寸法r(mm)(最小)0.25寸法S(mm)(呼び)5表面処理ブラック寸法e(mm)(最小)5.723頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法K(mm)(最大)6寸法da(mm)(最大)6.8寸法v(mm)(最大)0.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)10ねじの呼びM6寸法ds(mm)(最大)6ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト