絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- 1/4(7)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(8)
- 5/8(4)
- M4(10)
- M5(13)
- M6(58)
- M8(51)
- M10(57)
- M12(54)
- M16(28)
- M20(10)
- M24(6)
- M30(3)
- M36(2)
- M42(2)
- W3/8(6)
- その他(62)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 15(1)
- 18(2)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
ねじ山種類
- ウィット(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(3)
1.27(20山)
ブランド
- 大阪魂(6)
大阪魂
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(9)
M4(10)
M5(13)
M6(58)
M8(51)
M10(57)
M12(54)
M16(28)
M20(10)
その他(62)
ねじの呼びをもっと見る

Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥249税込¥2741パック(2個)当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)27呼び寸法8A(1/4)用山数20ねじ長さ(mm)15寸法E(mm)15寸法P(mm)21適合鋼管外径(Φmm)13.8寸法R7.5ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット
Uボルト 鋼管用 ウィット(ステンレス)(パック品)
大阪魂¥669~税込¥736~1パック(2個)翌々日出荷材質ステンレス山数20ねじ長さ(mm)18寸法E(mm)18ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット
Uボルト 管用 ウィット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)33呼び寸法10A(3/8)用山数20ねじ長さ(mm)18寸法E(mm)18表面処理三価ホワイト寸法P(mm)25適合鋼管外径(Φmm)17.3寸法R9.5ねじの呼びW1/4ねじ山種類ウィット