絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(2)
- M10(2)
- その他(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(3)
長さ(mm)
- 20
- 15(9)
- 18(13)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(33)
- 35(21)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(19)
- 67(6)
- 70(15)
- 80(16)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(8)
- 107(5)
- 110(5)
- 117(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ドブメッキ(1)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(2)
1.5
ブランド
- WAKI(和気産業)(2)
- 大阪魂(2)
WAKI(和気産業)・大阪魂
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(2)
M10(2)
その他(2)

Uボルト 船舶用 B形(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥549税込¥6041箱(2個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1.5寸法H(mm)60呼び寸法32Aねじ長さ(mm)20寸法E(mm)20表面処理生地寸法R(mm)23ねじの呼びM10鋼管外径(mm)42.7ねじ山種類メートル並目