絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(2)
- M6(2)
- M8(4)
- M10(2)
- M16(1)
- M20(5)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUS316L(1)
- 鉄すべて(8)
- SS400(1)
長さ(mm)
- 80
- 15(9)
- 18(14)
- 24(11)
- 25(21)
- 28(7)
- 30(33)
- 35(21)
- 40(13)
- 45(22)
- 50(16)
- 60(18)
- 67(6)
- 70(15)
- 85(8)
- 90(7)
- 100(7)
- 107(5)
- 117(7)
- 130(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 2(1)
- 2.5(5)
1.25・2・2.5
ブランド
- 大阪魂(5)
- WAKI(和気産業)(3)
- エスコ(2)
- 水本機械製作所(2)
- 池田金属工業(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- Wichard(1)
大阪魂・WAKI(和気産業)・エスコ・水本機械製作所・池田金属工業・AIOULE(ふじわら)・Wichard
Uボルト・コ型ボルトとは、Uの字型またはコの字型の固定金具。主にパイプや角材を壁面や床面へ固定するために使用される金具です。それぞれのボルトの両端は共に雄ネジになっており、締結のためにはナットを反対側から回し閉じる必要があります。ダブルナットやスプリングワッシャを併用することでより強固に締めることが可能です。材質は、鉄や錆に強く耐久性に優れたステンレスなどで、使用用途によってサイズや表面処理は様々になります。
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(2)
M6(2)
M8(4)
M10(2)
M16(1)
M20(5)
その他(5)

コ型ボルトセット
WAKI(和気産業)(22件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)ねじ長さ(mm)30表面処理ユニクロメッキ公差(mm)(A寸法)±1ねじ山種類メートル並目
ステンレス一般鋼管Uボルト
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。材質SUS304ステンレス
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥550税込¥6051個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥2,998~税込¥3,298~1パック(10個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)80ねじ径M8ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)72
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ70mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)36寸法L(mm)80ねじ径M6ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)5.3寸法T(mm)30寸法W(mm)70
ステンレス強力Uボルト(SUS316L)
Wichard¥3,500税込¥3,8501個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)