絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(1)
- 13(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 49(1)
- 57(1)
- 61(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 93(1)
- 101(1)
- 109(1)
- 117(1)
- 125(1)
- 142(1)
- 151(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
ブランド
- IRWIN
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,225)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,340)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ドリルターボマックス15本セット
IRWIN¥6,698税込¥7,3681セット(15本)当日出荷自動センタリング機能によりセンターポンチを使わずに素早い穴あけが可能です。用途ステンレス、鉄、木材、プラスチック等への穴あけに。トラスコ品番244-6284セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0mm、プラスチックケース材質ハイス鋼質量(g)450
タップ&ダイスセット
IRWIN¥27,980~税込¥30,778~1セット(24個)ほか当日出荷から7日以内出荷タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
ステンレス用六角軸ドリルビット10本セット 2.0mm-6.0mm
IRWIN¥7,898税込¥8,6881セット(10本)当日出荷130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。トラスコ品番238-2467セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース材質M42コバルトハイス鋼質量(g)350被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプシャンク径(Φmm)6.35アズワン品番65-2021-12
ユニビット
IRWIN¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から3日以内出荷独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけが可能 穴あけ時のブレ等を防ぐ為にシングル溝を採用しています。 独自の溝形状により鉄板にきれいな穴あけができます。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。 チャックとドリルがスリップしないように平行シャンクを採用。用途多種類の穴あけ拡大・面取り加工に。 木ネジの下穴・長穴加工・溝穴を丸穴・穴の拡大に。 スチール鋼・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・薄い板材などの穴あけや、拡大・面取り加工に。仕様【穴のサイズ】適正使用回転数:6mm未満/1500~1750rpm、6mm~13mm未満/1000~1250rpm、13mm~19mm未満/500~1000rpm、19mm~25mm未満/300~500rpm、25mm~35mm未満/250~300rpm材質工業用ハイス鋼(M7)
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材