絞り込み
全長(mm)
- 140(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 225(1)
- 250(2)
- 290(1)
- 300(1)
- 320(1)
- 1430(1)
- 1625(1)
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,607)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,219)
- 京セラ(2,735)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,341)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,260)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

バンドソー用のこ刃
REX(レッキス工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(10本)ほか当日出荷適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430
マンティス180のこ刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781箱(5本)当日出荷XB180WS、XB180WAの標準付属品です。 耐摩耗性、靭性、高温硬さに優れた最高級のコバルトハイスを採用。ステンレス鋼等難削材・重切削に適したのこ刃です。トラスコ品番122-9478材質ハイス質量(g)170
マルチべべラー MB01
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に。軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ。持ち手部に鍔を設け安全性向上用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
ハイパーソー150用鋸刃
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット(5本)当日出荷優れた切れ味です。用途鋼管等の切断。材質ハイス長さ(mm)320幅(mm)25厚さ(mm)1.6形式のこ刃山数10切断能力(mm)~200
スペア用コーンバイト
REX(レッキス工業)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷簡単に交換が可能です。用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業トラスコ品番809-4649適合機種SU60P質量(g)190
コブラブレード(薄刃)(5本入)
REX(レッキス工業)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼幅(mm)18厚さ(mm)0.9(薄刃)形式コブラブレード山数14
薄肉1本物ビット
REX(レッキス工業)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷レーザー溶接でチップの飛びを解消します。 薄肉ビットならではのシャープな切れ味です。用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔有効長(mm)250刃高(mm)7
マウントベース
REX(レッキス工業)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から8日以内出荷ご使用のマシンに合わせて選定していただき、RGROとの組み合わせでパイプマシンにセットができます。用途RGROとの組み合わせて使用
Aロットグリーンビット250L
REX(レッキス工業)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷レザ溶接でチップの飛びを解消。薄肉ビットならではのシャプな切れ味。用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔。有効長(mm)250ダイヤ幅(mm)7
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材