絞り込み
ブランド
- コバルテック
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,608)
- タンガロイ(4,276)
- 三菱マテリアル(3,225)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,727)
- 住友電工ハードメタル(2,465)
- エスコ(2,340)
- サンドビック(2,103)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
- ケナメタル(1,151)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(990)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(806)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 日研工作所(699)
- ブランドをもっと見る

レジューサー A→M27
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
集塵ホースセット
コバルテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷集塵シャンク側19mm径、集塵機側38mm径のJIN初回購入時に必要なホースセットです。集塵シャンク取付用ホース2mです。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
レジューサー M27→A
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
レジューサー A→C
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
延長バー C×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)100
ストレートドリルシャンク
コバルテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷集塵シャンクに取り付ける、ストレートドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツストレートドリルシャンクです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
レジューサー M27→C
コバルテック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)M27ネジ→(ビット・アダプター側)Cロットネジ
レジューサー C→M27
コバルテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)M27ネジ
延長バー C×250L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)250
乾式ハンドコアドリル28mm
コバルテック¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)28
乾式ハンドコアドリル80mm
コバルテック¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)80
乾式ハンドコアドリル52mm
コバルテック¥26,980税込¥29,6781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)52
ミニコアM250 150mm
コバルテック¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)150内径(mm)144
水なし君(コアドリル)
コバルテック¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から15日以内出荷水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。用途鉄筋コンクリートに穴あけ。有効長(mm)250
ミニコアC250 65mm
コバルテック¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)65内径(mm)59
ブルコアA300 65mm
コバルテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)300外径(mm)65内径(mm)59
SDSドリルシャンク
コバルテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷集塵シャンクに取り付ける、SDSドリルシャンク単品です。集塵シャンク用パーツSDSーPlusドリルシャンクです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
集塵シャンク単品
コバルテック¥27,980税込¥30,7781個当日出荷集塵シャンク単品です。集塵・粉無・冷却の3つを一台で実現するコアドリルJiNの集塵シャンク単品です。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
センターピン
コバルテック¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷集塵シャンクに取り付ける、センターピン単品です。集塵シャンク用パーツセンターピンです。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。適合集じん機能付乾式ハンドコアドリルJiNシリーズ
集塵シャンクフルセットSDS
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個当日出荷業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(SDSシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプSDS-Plusドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
集塵シャンクフルセットST
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷業務用集塵機と軽量ハンマドリルや振動ドリルがあれば、簡単にセットアップして、プロも納得の穿孔を実現します(STシャンク)。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。ハンドツールですので、アルミ材質で軽量化を図っています。用途電気工事・空調工事・ガス工事などの作業時。セット内容センターピンタイプストレートドリルシャンク付取付ねじ【乾式コアドリル】Cロットネジ
集じん君集塵アタッチメント
コバルテック¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷から6日以内出荷水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。乾式コアビット「水なし君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。コアドリルに取付け、業務用集塵機で、吸引する事で、コアビットの冷却効果と粉塵の無い快適な作業を実現します。ご使用の際は、業務用集塵機(消費電力1000W以上)をご使用ください。各メーカーのコアドリルに対応したネジをご使用ください。用途集じんアタッチメント。仕様【コアドリルの支柱ポール】800L以上のタイプ
レジューサー A→日特ネジ
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)日特ネジ
レジューサー C→Aブッシュ
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)Cロットネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
レジューサー 日特ネジ→A
コバルテック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。変換タイプ(機械側)日特ネジ→(ビット・アダプター側)Aロットネジ
延長バー C×200L
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)200
延長バー A×150L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)150
延長バー A×350L
コバルテック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)350
延長バー A×250L
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)250
延長バー A×200L
コバルテック¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)200
延長バー A×500L
コバルテック¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)500
延長バー A×100L
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)100
延長バー M27×100L
コバルテック¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)100
延長バー M27×150L
コバルテック¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)150
延長バー M27×250L
コバルテック¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)250
延長バー M27×200L
コバルテック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)200
乾式ハンドコアドリル35mm
コバルテック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)35
乾式ハンドコアドリル110
コバルテック¥45,980税込¥50,5781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)110
乾式ハンドコアドリル32mm
コバルテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)32
乾式ハンドコアドリル90mm
コバルテック¥37,980税込¥41,7781個当日出荷革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)90
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材