絞り込み
ブランド
  • 共立
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,276)
  • 三菱マテリアル(3,225)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,727)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • エスコ(2,340)
  • サンドビック(2,103)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(806)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 日研工作所(699)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー両締めセンターバイス KAW-135 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-135

    共立
    439,800税込483,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。KAW135は縦・横自由に取付可能なので、口金の交換と共にエアーチャックにもなり用途は無限です。
    トラスコ品番216-5727材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)全長(mm)384全幅(mm)140全高(mm)182深さ(mm)口:61口幅(mm)135口開き(mm)93締付力(kN)5 (0.5MPa)
  • エアー両締めセンターバイス KAW-180 共立

    エアー両締めセンターバイス KAW-180

    共立
    579,800税込637,780
    1台
    4日以内出荷
    シリンダー内にギヤーとラックを内蔵し、左右同調してセンターが出ます。KAW135はオプションで口金を5種類用意しΦ3~Φ60まで、KAW180は口金を2種類用意しΦ12~Φ100まで着脱可能です。
    トラスコ品番216-5729材質本体:FC250全長(mm)384全幅(mm)203全高(mm)196深さ(mm)口:86口幅(mm)180口開き(mm)134締付力(kN)9 (0.5MPa)
  • エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金 共立

    エアー商締めセンターバイス KAW-135用口金

    共立
    109,800税込120,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    適合機種KAW-135全幅(mm)135全高(mm)56
  • 油圧両締めセンターバイス KW-150用口金 共立

    油圧両締めセンターバイス KW-150用口金

    共立
    219,800税込241,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    仕様締付可能範囲(Φ):10~90トラスコ品番245-7508材質S50C(焼入)全長(mm)45全幅(mm)144全高(mm)86
  • エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金 共立

    エアー商締めセンターバイス KAW-180用口金

    共立
    129,800税込142,780
    1組(2個)
    4日以内出荷
    適合機種KAW-180全幅(mm)180全高(mm)81
  • 油圧両締センターバイス KW型 共立

    油圧両締センターバイス KW型

    共立
    699,800税込769,780
    1台
    翌々日出荷
    油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
    トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
  • エアーハイドロバイス KAH型 共立

    エアーハイドロバイス KAH型

    共立
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    強力、高精度、エアーハイドロで締付力は内蔵ブースターによる油圧作動にてより強力的にワークチャッキングが可能です。内蔵ブースターによる油圧作動で締付力3500kgと強力、高精度です。側面にあるツマミ・クランプレバーの操作により素早く70mmのスライドの移動が可能です。
    トラスコ品番216-5726材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:10全長(mm)536質量(kg)63高さ(mm)摺動面:104全幅(mm)200全高(mm)190最大締付力(kN)35 (0.7MPa)口幅(mm)170ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)157口深(mm)86
  • エアーマシンバイス KA型 共立

    エアーマシンバイス KA型

    共立
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
    トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55
  • セントライザー 共立

    セントライザー

    共立
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番157-4213全長(mm)174.5質量(kg)0.8シャンクMT2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具