683件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用ORPプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用電気伝導率プローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
  • MM41DP/42DP用pHプローブ11m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ11m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    リード線長さ(m)11
  • MM41DP/42DP用ORPプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用ORPプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    MM41DP/42DP用pHプローブ5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    リード線長さ(m)5
  • LAUQA twin交換用センサ HORIBA(堀場製作所)

    LAUQA twin交換用センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトORPメータ交換用のセンサです。
    仕様●測定項目:ORP(酸化還元電位)●必要サンプル量:0.3mL以上●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと)アズワン品番68-1891-48
  • ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極 TOKO(東興化学研究所)

    ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極

    TOKO(東興化学研究所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    TPX-999i・TPX-999・TPX-999SIに使用可能です。
  • LAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    メータ本体とPC接続用ケーブル。RS-232C通信用
    仕様●シリアル:9ピン●ケーブル長:1.5mアズワン品番65-9242-73
  • 電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller オムロンヘルスケア

    電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller

    オムロンヘルスケア
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    単極電極ホルダ - 高圧 / 高温。単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適
    仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controllerアズワン品番65-7316-36
  • 複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形塩化物イオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
  • 標準形 比較電極 HORIBA(堀場製作所)

    標準形 比較電極

    HORIBA(堀場製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
    使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック電極対応ガラス:1066A内部液#300(KCl)
  • DO電極(現場浸せき用) HORIBA(堀場製作所)

    DO電極(現場浸せき用)

    HORIBA(堀場製作所)
    79,980税込87,978
    1本
    4日以内出荷
    ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)。温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
    測定範囲0~20.00mg/L使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)5
  • pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    欠品中
    きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
    使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14
  • ISFET交換用センサ HORIBA(堀場製作所)

    ISFET交換用センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    0040N-10D用の交換用センサです。
    適合機種0040N-10D
  • パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーション

    パネル型 pH/ORP指示記録調節計

    セムコーポレーション
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
    用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として質量(kg)約1.5取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)入力種類ガラス電極、ORP電極消費電力25VA MAX再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V表示方式5.7インチカラーLCD設定方式前面タッチパネルによる操作入力点数1点温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V周囲温度(℃)0~50耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)測定周期100ms、温度:300ms記録色16色(任意選択・設定)再生材使用使用
  • セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    セル用内蓋(HI96シリーズ、HI95シリーズ用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多用途向けの導電率電極 BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    多用途向けの導電率電極 BNC接続

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷
    白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのEC計で利用可能です。
    用途導電率(EC)測定用ケーブル長(m)1コネクタBNC
  • 汎用ORP複合電極 プラスチック製 酸化還元測定  BNC接続 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    汎用ORP複合電極 プラスチック製 酸化還元測定 BNC接続

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    センサー部は白金リングを用い、電極表面の再生処理は簡単です。 電極は補充不要のゲル状内部液を採用して、メンテナンスも便利です。 取り外し容易の電極保護キャップは電極の感度・清潔・安全を簡単に維持できます。 本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどの電位計で利用可能です。
    ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)12×160液絡部セラミックコネクタBNC内部液ゲルKCL
  • 研究室用 溶存酸素電極 HORIBA(堀場製作所)

    研究室用 溶存酸素電極

    HORIBA(堀場製作所)
    99,980税込109,978
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    防水形。 ディスポーサブルなチップ式電極(7544)および温度測定素子としてサーミスタを採用。 環境負荷に配慮し、電極の金属材料の見直しにより鉛使用量をゼロに。 (9520-10Dの後継モデル)
    使用温度範囲(℃)0~50測定範囲(mg/L)0~20.00外径(Φmm)15.6(接液部)測定原理隔膜式ガルバニ電池法電極長H(mm)183リード線長さ(m)1
  • カルシウムイオン選択性電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン選択性電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    複合形・単極形共用の交換用電極チップです
  • ISFET(半導体センサ)pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    ISFET(半導体センサ)pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷
    ガラス不使用。先端平面上にセンサを配置し、応答部段差を100μm以下に。 固体表面のわずかな水分の測定が可能に 半導体センサの採用で破損の心配もありません。 シャーレなど底の浅い容器中の資料測定にも最適。 防水構造 センサ部交換式
    用途寒天培地などのゲル状材料、食肉などの食品試料の表面測定に。布・紙などのシート状材料の評価に(純水などが必要です)。使用温度範囲(℃)0~60(センサ)、0~40(変換器)液絡部多孔性ポリエチレン焼結体pH範囲0~14
  • PCE-12M用 EC電極 セムコーポレーション

    PCE-12M用 EC電極

    セムコーポレーション
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷
    ECセンサー
    温度(℃)0~50構造投げ込み型リード線(m)10材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
  • 純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    純水用(2極式)電気伝導率センサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    低電気伝導率の測定が可能。(0.01~500 μS/cm) ステンレスボディの採用により、割れにくく、乾燥保管が可能に 有機溶媒の測定も可能 手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。 専用のフローセルをつけることで、通常の浸漬タイプに加え、流通タイプとしての測定も可能(オプション)
    寸法(mm)Φ16×110(センサカートリッジ接液部)使用温度(℃)0~70(センサカートリッジ部のみは 100℃まで)測定範囲(μS/cm)0.01~ 500(1μS/m ~ 50mS/m )ただし、表示可能範囲はメータによる保管環境大気中保管(乾燥状態にて)セル定数1.00×0.1cm-1(1.00×10m-1)
  • 光学式溶存酸素交換用メンブレン HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素交換用メンブレン

    HORIBA(堀場製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • ORPセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    ORPセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
  • EC電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    85,980税込94,578
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵 4極式EC電極
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用 ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用 ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ガラスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から16日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 DOセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 pH/ORPセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DO電極 HORIBA(堀場製作所)

    DO電極

    HORIBA(堀場製作所)
    89,980税込98,978
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    防水形。水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用。
    測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)使用温度範囲(℃)0~40応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
  • 本体カバー HORIBA(堀場製作所)

    本体カバー

    HORIBA(堀場製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    22日以内出荷
    F-70シリーズ、DS-70シリーズの本体を保護する透明タイプのカバーです。
  • 普通紙プリンタ用ロール紙(20巻セット) HORIBA(堀場製作所)

    普通紙プリンタ用ロール紙(20巻セット)

    HORIBA(堀場製作所)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
  • センサホルダ HORIBA(堀場製作所)

    センサホルダ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    電極スタンドアームへの取り付け用アタッチメント。
    適合【電極】9615-10D/9618-10D/9681-10D/9680-10D/9600-10D/5002A-10C/8001-10C/8002-10C/8003-10C/8004-10C/8005-10C/8006-10C/8007-10C/8008-10C/8009-10C/8010-10C/8011-10C/1512A-10C/8201-10C/8202-10C/8203-10C
  • ロングタイプ電極スタンド HORIBA(堀場製作所)

    ロングタイプ電極スタンド

    HORIBA(堀場製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    欠品中
    フリーアーム式電極スタンド。(伸縮自在タイプ)
  • pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極「キャルメモ」

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
    リード線(m)1
  • ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
  • pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    種別交換用電極アズワン品番3-829-11
  • ペン型pH/導電率計 交換用電極 アズワン

    ペン型pH/導電率計 交換用電極

    アズワン
    14,300税込15,730
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用電極アズワン品番4-356-11
  • 表面標準センサー サーモポート

    表面標準センサー

    サーモポート
    13,900税込15,290
    1本
    当日出荷
    センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
    測定範囲(℃)-30~+300型番HKS-15000Rアズワン品番2-448-11

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品