676件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セル用内蓋 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    セル用内蓋

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,898税込2,088
    1セット(4個組)
    9日以内出荷
    仕様HI 93シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル
  • 汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    汎用pH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質計Rシリーズ用 外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    水質計Rシリーズ用 外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    付属品接続ケーブル、プリンタ用紙(1巻)、インクリボン(1個)適合本体Rシリーズ専用
  • Pシリーズ用外部プリンタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    Pシリーズ用外部プリンタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    アズワン品番61-8517-95
  • 防水ORP・PH計用ORPセンサー カスタム

    防水ORP・PH計用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途各水質検査など。PH-6600用ORPセンサトラスコ品番421-2932材質ABS樹脂質量(g)23.4測定精度±2%F.S分解能1mV温度測定範囲(℃)0~+40防塵防水性能IP57測定範囲(mV)-1000~1000検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ 佐藤計量器製作所

    ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
  • 交換用導電率センサー カスタム

    交換用導電率センサー

    カスタム
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    適合CD-6021・6021A共用TGK品番219-80-76-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ORPセンサー カスタム

    交換用ORPセンサー

    カスタム
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
    TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラコムテスターpH計用交換電極 CyberScan

    ラコムテスターpH計用交換電極

    CyberScan(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    種別交換電極使用温度範囲(℃)0~50寸法(Φmm)20アズワン品番1-4094-24
  • 防水白金複合形 ORP電極 HORIBA(堀場製作所)

    防水白金複合形 ORP電極

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    水溶液測定も可能な突刺し電極
  • 温度補正電極 NT-220 TGK(東京硝子器械)

    温度補正電極 NT-220

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1個
    8日以内出荷
    温度による電極の起電力の変化を自動補正します。
    TGK品番692-66-39-09型式NT-220寸法(Φ×Lmm)6×220
  • PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー 竹村電機製作所

    PH150・PH450・PC450用 pH交換センサー

    竹村電機製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    PH150・PH450・PC450用のpH交換センサーです。
  • PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH91用予備電極 KCl無補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75アズワン品番2-6358-31
  • PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル 横河電機

    PH92用 KCl補給型 0.75mケーブル

    横河電機
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    安定性判断機能で正確な測定をサポートします。検出器を本体に装着可能です。持ち運びに便利です。
    ケーブル長(m)0.75
  • 隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜カートリッジ OCT-2502 5入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    対応機種溶存酸素電極OE-2111等
  • 陽イオン1、2価用溶離液(2L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陽イオン1、2価用溶離液(2L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • イオン強度調整剤 ISA-Na 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン強度調整剤 ISA-Na 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    適合NA-2011用容量(mL)500
  • イオン交換チップ CL-200B 固体膜 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    イオン交換チップ CL-200B 固体膜

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • 電気伝導率セル CG-511B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CG-511B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率計 CM-5S,CM-20S用測定範囲(m)1S/M~10S/、{10μS/c~100S/c}リード線長さ(mm)600
  • 電気伝導率セル CT-57101A 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101A

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    70,980税込78,078
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
  • 陰イオン用溶離液(PCI-211用5L) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    陰イオン用溶離液(PCI-211用5L)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 電気伝導率セル CT-57101C 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-57101C

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    86,980税込95,678
    1個
    8日以内出荷
    対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
  • アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル1.5m 6548270K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル1.5m
  • アナログ出力ケーブル 7433020K 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アナログ出力ケーブル 7433020K

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
  • 光学式溶存酸素センサ HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    すぐれた性能で長寿命。JIS・ISOでも採用された※1光学式。光学式(発光位相測定法)だから様々な場面で取り扱いが容易。流速の影響も受けにくい。大気校正キャップを標準付属。湿度影響による誤差を削減し、すぐに大気校正が可能。自動塩分補正※2・大気圧補正が可能。※1 工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289。※2 CONDセンサ併用の場合。
  • pHTestr10/30用 交換電極 ケニス

    pHTestr10/30用 交換電極

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
  • pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニス

    pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
  • CD-4307SD 電極 マザーツール

    CD-4307SD 電極

    マザーツール
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ガラス電極チップ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ガラス電極チップ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    適合本体WQC-24予備品
  • TB-31濁度計用 ACアダプタ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 ACアダプタ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    アズワン品番61-8517-98
  • RS-232Cケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    RS-232Cケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    適合本体WQC-24予備品ケーブル長(m)2
  • pH計プリンター用紙 P000119 TGK(東京硝子器械)

    pH計プリンター用紙 P000119

    TGK(東京硝子器械)
    9,490税込10,439
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番606-66-01-20型式P000119品名プリンター用紙20巻入
  • 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    交換用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷
  • 電気伝導率センサ HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    10,798税込11,878
    1個
    4日以内出荷
  • Ag/Ag 参照電極 液絡部多孔質ガラス REシリーズ イーシーフロンティア

    Ag/Ag 参照電極 液絡部多孔質ガラス REシリーズ

    イーシーフロンティア
    13,980税込15,378
    1本
    15日以内出荷
    液絡部には多孔質ガラスを使用しております。内部溶液は交換可能で、キャップ内部のO- リングで水密構造となっております。
    付属品スポイト,保存容器材質パイレックスガラス,銀線,PEEK樹脂,端子(黄銅/金メッキ),FEP熱収縮チューブ,バイトン O-リング全長70mm液絡部多孔質ガラス外径6mmアズワン品番69-6304-72
  • 中性リン酸塩標準液 pH7 500mL 富士化学計測

    中性リン酸塩標準液 pH7 500mL

    富士化学計測
    3,198税込3,518
    1本(500mL)
    7日以内出荷
    中性リン酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。
    仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)6.86アズワン品番69-3852-61
  • 中継ボックス pH・ORP・EC 富士化学計測

    中継ボックス pH・ORP・EC

    富士化学計測
    23,980税込26,378
    1箱(1台)
    11日以内出荷
    計器と電極が離れて設置される場合に使用します。保守の関係上取り付けた方が便利です。一般販売されている中継ボックス、端子台では代用できませんので専用の中継ボックスを御使用下さい。
    材質カバー・本体・ストッパー/ABS、ボルト/SUSアズワン品番69-3852-68
  • 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測

    流通型pH ORP ホルダー

    富士化学計測
    62,980税込69,278
    1箱(1式)
    11日以内出荷
    パイプライン中のpH(ORP)を測定する工業用流通型ホルダーです。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50℃使用圧力範囲0~0.3Mpa流量(L/min)0.5~6.0l/min電極FK1P-GC(T)(TH)アズワン品番69-3852-54

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品