674件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISFET交換用センサ HORIBA(堀場製作所)

    ISFET交換用センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    14日以内出荷
    0040N-10D用の交換用センサです。
    適合機種0040N-10D校正証明書一般校正
  • ナトリウムイオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10TpH範囲pH4.5以上
  • イオンセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    イオンセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥27,880税込¥30,668
    1本
    8日以内出荷
    測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV
  • カドミウムイオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    カドミウムイオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1本
    14日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • DOチップ(7544) カクハンシセット HORIBA(堀場製作所)

    DOチップ(7544) カクハンシセット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    7544用 スターラーケーシングセット
  • DOチップ(9521-10D用) HORIBA(堀場製作所)

    DOチップ(9521-10D用)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    14日以内出荷
    交換用の電極チップ。(9521-10D用)。7541とは互換性がありません。
    校正証明書一般校正
  • チオシアン酸イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    チオシアン酸イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    14日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
  • シアン化物イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    シアン化物イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
  • PURE IL電極 HORIBA(堀場製作所)

    PURE IL電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥168,800税込¥185,680
    1本
    14日以内出荷
    KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
    取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ使用温度範囲(℃)0~40液絡部PVDF-HFP、イオン液体電極内部:銀 / 塩化銀材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体型式承認番号S117保管温度範囲(℃)0~50校正証明書一般校正pH範囲0~14
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 9813-61用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ポータブルpH/ EC/ TDS/ ℃計/HI 9813-61用電極 です。1mケーブル付き、Cal Check機能付き
    材質(ボディ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリングケース(HI 97xxx用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    キャリングケース(HI 97xxx用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH複合電極(HI 981412用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH複合電極(HI 981412用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
    測定範囲0~12 pH、-5~70℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度補償自動スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT液絡部クロス製材質(ボディ)PVDF電極比較:ダブルジャンクション最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    専用pH/EC/℃一体型電極 (HI 981421用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    GroLine インライン型pH/EC/TDS/℃モニター/HI 981421用電極です。3mケーブル付、3/4インチNPT。
    材質(ボディ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極(HI 981413用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
    測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブセット (小型自動滴定器用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チューブセット (小型自動滴定器用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    適合機種HI 84531RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電率・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    導電率・温度一体型電極 APERA水質計用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    7日以内出荷
    白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。 導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
    用途導電率(EC)・温度測定ケーブル長(m)1温度センサーサーミスタコネクタBNC+RCA
  • 温度センサー 抵抗:30K  RCAコネクー Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    温度センサー 抵抗:30K RCAコネクー

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    7日以内出荷
    すべてのAPERA卓上型・ポータブル型計器に対応できます。 いろんな分野で幅広くお使いいただけます。
    ケーブル長(m)1シャフト×長さL(Φmm×mm)5×145抵抗30K測定温度範囲(℃)10~110コネクタRCA
  • 塩素イオン電極 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン電極

    KRK(笠原理化工業)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
  • 防水ポータブルpHメーター用 オプション品 アズワン

    防水ポータブルpHメーター用 オプション品

    アズワン
    ¥7,870税込¥8,657
    1個
    当日出荷
    変換ケーブルを使えば、ガラスボディの電極など特徴ある電極が使用できるようになります。
    アズワン品番1-2815-13
  • pHメーター S2-Meter METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pHメーター S2-Meter

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    46日以内出荷
    Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
    付属品-、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ仕様●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間質量(g)270タイプ本体キット外形寸法(mm)222×70×35電源4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc.測定範囲(pH)0~14精度(pH)±0.01精度(℃)±0.5ORPmV,rel.mVディスプレイセグメントLCD温度分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01/0.1
  • DOセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    DOセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
  • カリウムイオン選択性電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン選択性電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    複合形・単極形共用の交換用電極チップです
  • 硝酸イオン選択性電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン選択性電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    複合形・単極形共用の交換用電極チップです
  • フッ化物イオン選択性電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    フッ化物イオン選択性電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個ほか
    10日以内出荷から13日以内出荷
    複合形・単極形共用の交換用電極チップです
  • 塩化物イオン選択性電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    塩化物イオン選択性電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    複合形イオン電極の交換用電極チップです
  • PCE-12M用 EC電極 セムコーポレーション

    PCE-12M用 EC電極

    セムコーポレーション
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    当日出荷
    ECセンサー
    温度(℃)0~50構造投げ込み型リード線(m)10材質(接液部)電極:チタン、ケース:PVC
  • キャリングケース WQ-300用 HORIBA(堀場製作所)

    キャリングケース WQ-300用

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    キャリングケースで現場へラクラク直行! メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで 収納できます。
  • イオンセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    イオンセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    イオン測定範囲[mg/L、mmol/L]:0.000~0.999、1.00~9.99、10.0~99.9、100~999、1000~9990、10000~99900。分解能:有効数字3桁、最小分解能表示0.001。精度:±0.1mV。校正点数:5点。測定範囲:±1000.0mV。分解能:0.1mV。精度:±0.1mV。温度測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。イオンセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
  • 活性炭 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    活性炭

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(50回分)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98193用 DO電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98193用 DO電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    5日以内出荷から32日以内出荷
    ケーブル長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸光光度計用キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計用キャリングケース

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HI 83325、HI 83326、HI 83399、HI 83314、HI 83300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ワイン用小型自動滴定器用スペアチューブ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ISEハーフセル電極(比較電極)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    7日以内出荷
    適合機種HI 84529ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    適合機種HI 36203、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 ガラスボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 ガラスボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵PEIボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用ORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • edge用 PEIボディORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    edge用 PEIボディORP電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    5日以内出荷
    温度センサー内蔵ガラスボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵チタンボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    16日以内出荷
    pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
    適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応

『本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品