676件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポリプロピレンボディpH/EC/℃一体型電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    pH/EC/TDS/℃センサー内蔵、ポリプロピレンボディ
    適合機種HI 991300D/HI 991301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98190用プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98190用プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    29,980税込32,978
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
    適合機種HI 98190ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ステンレスボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    65,980税込72,578
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵ステンレスボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタンボディpH電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チタンボディpH電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    44,980税込49,478
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プラスチックボディpH複合電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    50,980税込56,078
    1本
    16日以内出荷
    温度センサー内蔵PVDFボディ
    ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83326用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83326用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1セット
    23日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83325用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83325用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1セット
    22日以内出荷
    適合本体HI 83325RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 83303用バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 83303用バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1セット
    23日以内出荷
    適合本体HI 83303RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98196用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98196用電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    適合本体HI 98196RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI98195用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI98195用 電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI 98194用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 98194用 電極

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    239,800税込263,780
    1本
    16日以内出荷から32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 ECセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 ECセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    49,980税込54,978
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル多項目測定器用 pHセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル多項目測定器用 pHセンサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    35,980税込39,578
    1本
    16日以内出荷
    HI 98194、HI 98195、HI 98196用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI9829用 交換用センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI9829用 交換用センサー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレード カスタム

    ブレード

    カスタム
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ロングpHセンサー カスタム

    ロングpHセンサー

    カスタム
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • オーガニック用pHセンサー カスタム

    オーガニック用pHセンサー

    カスタム
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • 微粒子用pHセンサー カスタム

    微粒子用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 塩水用pHセンサー カスタム

    塩水用pHセンサー

    カスタム
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)50
  • 耐フッ酸用pHセンサー カスタム

    耐フッ酸用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 高感度pHセンサー カスタム

    高感度pHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 純水用pHセンサー カスタム

    純水用pHセンサー

    カスタム
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)50
  • 対ペーストpHセンサー カスタム

    対ペーストpHセンサー

    カスタム
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 細径試験管用pHセンサー カスタム

    細径試験管用pHセンサー

    カスタム
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • 細径pHセンサー カスタム

    細径pHセンサー

    カスタム
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)30
  • ケーブル付きpHセンサー カスタム

    ケーブル付きpHセンサー

    カスタム
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)90
  • ブレード対応ロングpHセンサー カスタム

    ブレード対応ロングpHセンサー

    カスタム
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • ブレード対応ショートpHセンサー カスタム

    ブレード対応ショートpHセンサー

    カスタム
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)20
  • pH計用標準センサー カスタム

    pH計用標準センサー

    カスタム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    質量(g)40
  • 防水ORP計用標準センサー カスタム

    防水ORP計用標準センサー

    カスタム
    14,880税込16,368
    1本
    5日以内出荷
    質量(g)40
  • 640PH・650PH用 平面用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 平面用センサ

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
    用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 640PH・650PH用 微量用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 微量用センサ

    佐藤計量器製作所
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
    用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 640PH・650PH用 試験管用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 試験管用センサ

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1本
    60日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
    用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • ロング電極キャップ HORIBA(堀場製作所)

    ロング電極キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    適合【電極】9680-10D、9680S-10D
  • サーミスタセンサー付電極 マザーツール

    サーミスタセンサー付電極

    マザーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番61-9950-54
  • pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極「キャルメモ」

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
    付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線仕様【pH電極】GST-5821C(付属)種別卓上型pHメーター寸法(mm)130×230×60質量(kg)約0.7(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃メモリー1000データアズワン品番2-1572-22
  • マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
    2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
    測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
  • pH/ORP計用 電極 KRK(笠原理化工業)

    pH/ORP計用 電極

    KRK(笠原理化工業)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
  • 塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST Merck(メルクミリポア)

    塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    種別1STアズワン品番61-0291-02
  • コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)

    コンパクトpH計 交換用プローブ

    センセカ(旧グライシンガー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11

本体』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/イオン計関連品