絞り込み
ねじの呼び
- M1.4
- M1.6(7)
- M1.7(10)
- M2(132)
- M2.3(28)
- M2.5(36)
- M2.6(69)
- M3(296)
- M3.5(29)
- M3.8(6)
- M4(336)
- M5(233)
- M6(198)
- M8(86)
- M10(17)
- No.4(13)
- No.6(15)
- No.8(13)
- No.10(16)
- UNC No.6(6)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(1)
- PEEK(1)
- 鉄(1)
表面処理
- ニッケル(1)
取付穴形状

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(4)
0.3・0.31(80山)
頭部形状

なべ(3)
なべ
ブランド
- 大阪魂(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- エスコ(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M2(132)
M2.3(28)
M2.5(36)
M2.6(69)
M3(296)
M3.5(29)
M4(336)
M5(233)
M6(198)
M8(86)
ねじの呼びをもっと見る

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)
大阪魂(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(50個)当日出荷十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10