絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M2(41)
- M2.3(36)
- M2.5(34)
- M2.6(33)
- M3.5(64)
- M4(166)
- M5(93)
- M6(70)
- M8(44)
長さ(mm)
- 3(39)
- 4(67)
- 5(67)
- 6(83)
- 7(42)
- 8(81)
- 10(69)
- 11(27)
- 12(74)
- 14(42)
- 15(42)
- 16(56)
- 18(37)
- 20(49)
- 22(31)
- 25(42)
- 30(36)
- 35(28)
- 40(28)
- 45(28)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(18)
- SUS316L(1)
- 鉄(32)
- 黄銅(真鍮)(15)
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(4)
- つや消し黒(3)
- アロック(4)
- カラー(6)
- クロニッケル(1)
- クロメート(5)
- クローム(6)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(13)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒クロメート(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

プラスマイナス(16)

十字穴(50)
頭部形状

バインド(69)
バインド
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(98)
0.5
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(84)
- T10(11)
No.1・No.2・T10
ブランド
- 大阪魂(120)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(3)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(41)
M2.3(36)
M2.5(34)
M2.6(33)
M3
M3.5(64)
M4(166)
M5(93)
M6(70)
M8(44)

(+)バインド小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(34個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(13件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインド頭小ねじ (鉄/ニッケルめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷鉄にニッケルめっきを施した十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ニッケルめっき頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付バインド頭の小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状バインド頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)翌日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
+バインド小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)翌日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状バインド材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒
+バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(8本)翌日出荷十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(800個)ほか当日出荷から9日以内出荷頭部形状バインド材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート
T10 TRXタンパー(バインドコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(62個)翌々日出荷長さ(mm)4寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法I(mm)0.85寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ドライブサイズT10ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9