絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 1/4(21)
- 3/8(10)
- M2(154)
- M2.3(43)
- M2.5(71)
- M2.6(102)
- M3(448)
- M3.5(141)
- M4(661)
- M4.5(12)
- M5(506)
- M6(432)
- M8(293)
- M12(43)
- M14(13)
- M16(30)
- M20(18)
- No.4(11)
- No.10(17)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 15(22)
- 16(39)
- 20(44)
- 25(44)
- 30(45)
- 35(41)
- 40(42)
- 45(42)
- 50(41)
- 55(27)
- 60(28)
- 65(27)
- 70(27)
- 75(27)
- 80(25)
- 85(20)
- 90(25)
- 95(18)
- 100(24)
- 110(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(16)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(29)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
頭部形状

皿(65)
取付穴形状

すりわり(19)

十字穴(39)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(5)
- BSメッキ(1)
- クロメート(4)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(6)
- ニッケル(3)
- パーカー(1)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(8)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ステンコート・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(3)
- 1.5(44)
1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.3(2)
- No.4(27)
No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(67)
- 八幡ねじ(5)
- コノエ(3)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・コノエ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
バイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(154)
M2.5(71)
M2.6(102)
M3(448)
M3.5(141)
M4(661)
M5(506)
M6(432)
M8(293)
M10
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(15個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
ステンレス 十字穴付皿小ねじ
八幡ねじ¥320~税込¥352~1パック(2個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥36~税込¥40~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥210~税込¥231~1パック(2個)翌日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥32~税込¥35~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理なし穴の形状スリ割り
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(12個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(細目)(ステンレス/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(2本)ほか翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状皿ねじの呼びM10
サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25
大阪魂¥8,867~税込¥9,754~1袋(50個)9日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.25寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5.7寸法dk(mm)20ねじの呼びdM10