絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 1/4(19)
- 5/16(10)
- 3/8(10)
- M2(151)
- M2.3(43)
- M2.5(69)
- M3(447)
- M3.5(134)
- M4(648)
- M4.5(12)
- M5(499)
- M6(426)
- M8(288)
- M10(75)
- M12(42)
- M14(13)
- M16(30)
- M20(18)
- No.10(17)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(26)
- 3.5(1)
- 4(56)
- 5(61)
- 6(67)
- 7(6)
- 8(72)
- 10(66)
- 12(57)
- 14(29)
- 15(26)
- 16(36)
- 18(16)
- 20(19)
- 25(14)
- 30(15)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(10)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄(29)
- 黄銅(真鍮)(18)
頭部形状

丸皿(22)

皿(52)
取付穴形状

十字穴(64)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- BSメッキ(1)
- アロック(7)
- クロメート(3)
- クローム(4)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(67)
0.45(56山)
ねじ穴寸法
- No.1(56)
- T8(3)
No.1・T8
ブランド
- 大阪魂(86)
- エスコ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(151)
M2.5(69)
M2.6
M3(447)
M3.5(134)
M4(648)
M5(499)
M6(426)
M8(288)
M10(75)
ねじの呼びをもっと見る

(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W #0-3(+)サラコ
大阪魂¥21,143税込¥23,2571セット(5000個)9日以内出荷長さ(mm)3.5ピッチ(mm)0.45寸法H(mm)1.1寸法D(mm)4.5寸法M(mm)2.2十字穴深さ(mm)1.41ねじの呼びdM2.6
T8 TRXタンパー(サラコ
大阪魂¥667税込¥7341袋(95個)ほか翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。ピッチ(mm)0.45寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)5.2ねじの呼びM2.6ドライブサイズT8