絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- 1/4(19)
- 5/16(10)
- 3/8(10)
- M2(155)
- M2.3(43)
- M2.5(69)
- M3(453)
- M3.5(134)
- M4(655)
- M4.5(12)
- M5(505)
- M6(435)
- M8(293)
- M10(75)
- M12(42)
- M14(13)
- M16(30)
- M20(18)
- No.10(17)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(26)
- 4(58)
- 5(61)
- 6(68)
- 7(6)
- 8(73)
- 10(68)
- 12(58)
- 14(29)
- 15(27)
- 16(36)
- 18(16)
- 20(19)
- 25(14)
- 30(15)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 152.4(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(20)
- SUS304(11)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(9)
- PEEK(3)
- ポリカーボネート(PC)(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄(30)
- 黄銅(真鍮)(18)
頭部形状

丸皿(22)

皿(58)
取付穴形状

十字穴(67)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(6)
- BSメッキ(1)
- アロック(7)
- クロメート(3)
- クローム(4)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(11)
- ノンクローム(4)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(71)
0.45(56山)
ねじ穴寸法
- No.1(59)
- T8(3)
No.1・T8
ブランド
- 大阪魂(86)
- エスコ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 廣杉計器(3)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・OHSATO(大里)・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(155)
M2.5(69)
M2.6
M3(453)
M3.5(134)
M4(655)
M5(505)
M6(435)
M8(293)
M10(75)
ねじの呼びをもっと見る

(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥209~税込¥230~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ (+)皿小ねじ(ポリカーボネート) PCF-0000
廣杉計器(3件のレビュー)¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から12日以内出荷材質PCポリカーボネート色透明頭部形状皿熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ
廣杉計器(2件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応