絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(4)
- M6(106)
- M8(180)
- M10(2)
長さ(mm)
- 10(74)
- 12(116)
- 13(47)
- 14(74)
- 15(118)
- 16(123)
- 18(79)
- 20(134)
- 22(50)
- 25(129)
- 28(59)
- 30(130)
- 32(44)
- 35(122)
- 40(116)
- 45(98)
- 50(106)
- 55(67)
- 60(58)
- 65(48)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(16)
- SUS316L(2)
- SUSXM7(6)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(51)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(13)
頭部形状

丸皿(27)

皿(81)
取付穴形状

十字穴(108)
表面処理
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(5)
- その他(2)
- つや消し黒(12)
- アロック(7)
- カラー(7)
- クロメート(6)
- クローム(7)
- ゼロクローム(4)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(3)
- ニッケル(10)
- ノンクローム(6)
- パーカー(3)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(7)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(8)
- 0.9(28山)(1)
- 1(86)
- 1.25(158)
- 1.27(20山)(2)
- 1.5(2)
0.25・0.9(28山)・1・1.25・1.27(20山)・1.5
ねじ穴寸法
- No.3
- No.0(3)
- No.1(142)
- No.2(490)
- No.4(29)
- T6(8)
- T8(5)
- T10(17)
- T20(26)
- T25(14)
- T30(30)
- T40(14)
ブランド
- 大阪魂(189)
- 八幡ねじ(6)
- OHSATO(大里)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
大阪魂・八幡ねじ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(4)
M6(106)
M8(180)
M10(2)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥448~税込¥493~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(40個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥239~税込¥263~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(80個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)
八幡ねじ¥180税込¥1981パック(4本)当日出荷から翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
(+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥3,340~税込¥3,674~1袋(20本)当日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号3ねじピッチ1.25皿頭径(Φmm)16頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM8
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥140~税込¥154~1パック(4本)翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(4本)翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,289~税込¥2,518~1袋(10個)ほか4日以内出荷材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状皿穴の形状十字穴


























![皿頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688876-180112-02.jpg)