絞り込み
ねじの呼び
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M10(27)
- M12(4)
長さ(mm)
- 12(13)
- 14(13)
- 15(15)
- 16(19)
- 20(20)
- 25(20)
- 30(21)
- 35(19)
- 40(21)
- 45(21)
- 50(18)
- 55(13)
- 60(13)
- 65(13)
- 70(13)
- 75(12)
- 80(12)
- 85(12)
- 90(12)
- 100(12)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(14)
- 黄銅(真鍮)(1)
頭部形状

皿(19)
取付穴形状

十字穴(19)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(1)
- パーカー(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.5(25)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(4)
1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75
ねじ穴寸法
- No.4
- No.0(3)
- No.1(142)
- No.2(490)
- No.3(207)
- T6(8)
- T8(5)
- T10(17)
- T20(26)
- T25(14)
- T30(30)
- T40(14)
ブランド
- 大阪魂(26)
- 八幡ねじ(3)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5/16(1)
3/8(1)
M10(27)
M12(4)

+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥180~税込¥198~1パック(2本)翌日出荷から翌々日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 生地(少量パック)
八幡ねじ¥220~税込¥242~1パック(2本)翌日出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25
大阪魂¥8,867~税込¥9,754~1袋(50個)9日以内出荷十字穴番号4ピッチ(mm)1.25寸法c(mm)0.7寸法k(mm)5.7寸法dk(mm)20ねじの呼びdM10