絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(2)
- M1.6(1)
- M1.7(2)
- M2(79)
- M2.3(36)
- M2.5(48)
- M2.6(63)
- M3(151)
- M4(49)
長さ(mm)
- 4
- 5(326)
- 6(448)
- 7(195)
- 8(505)
- 10(563)
- 12(569)
- 14(306)
- 15(445)
- 16(523)
- 18(278)
- 20(570)
- 25(580)
- 30(530)
- 35(408)
- 40(398)
- 45(325)
- 50(346)
- 55(208)
- 60(222)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(38)
- SUS304(27)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- SUSXM7(5)
- チタン(1)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(54)
- インコネル(1)
- 黄銅(真鍮)(14)
頭部形状

丸皿(31)

皿(88)
取付穴形状

十字穴(103)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(9)
- その他(4)
- つや消し黒(13)
- アロック(11)
- カラー(8)
- クロメート(5)
- クローム(6)
- スズコバルト(2)
- ゼロクローム(4)
- ダクロタイズド(3)
- ニッケル(13)
- ノンクローム(6)
- パーカー(3)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(10)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(9)
- 表面処理をもっと見る
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.1(2)
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(62)
- 0.45(56山)(55)
- 0.5(140)
- 0.7(36山)(37)
- 0.79(32山)(2)
- 1.05(24山)(4)
0.1・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.79(32山)・1.05(24山)
ねじ穴寸法
- No.1(103)
- No.2(131)
- T6(3)
- T8(2)
- T10(7)
No.1・No.2・T6・T8・T10
ブランド
- 大阪魂(222)
- エスコ(8)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- RMSレアメタルスクリュー(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・RMSレアメタルスクリュー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(2)
M1.6(1)
M1.7(2)
M2(79)
M2.3(36)
M2.5(48)
M2.6(63)
M3(151)
M4(49)

皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじピッチ0.35寸法L1(mm)0.51袋入数(個)50寸法D1(mm)2.3ねじ規格並目寸法M(mm)M1.6
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(4000個)ほか翌日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(140個)3日以内出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質ステンレス頭部形状皿
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(34個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ホワイト(+)サラコ D6 (3カ-W
大阪魂¥29,947税込¥32,9421袋(4500個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4