絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M3(22)
- M4(23)
- M5(33)
- M6(43)
- M8(47)
- M10(1)
長さ(mm)
- 12
- 6(43)
- 8(49)
- 10(73)
- 14(48)
- 15(81)
- 16(91)
- 18(47)
- 20(94)
- 22(42)
- 25(84)
- 30(86)
- 35(76)
- 40(77)
- 45(70)
- 50(70)
- 55(41)
- 60(35)
- 65(35)
- 70(35)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUSXM7(2)
- 鉄(34)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(6)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(6)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(7)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.5(22)
- 0.7(36山)(23)
- 0.8(32)
- 1(38)
- 1.25(47)
- 1.5(1)
頭部形状

六角アプセット(43)
六角アプセット
取付穴形状

十字穴(27)
十字穴
ねじ穴寸法
- No.1(2)
- No.2(42)
- No.3(46)
- No.4(1)
No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
- 大阪魂(78)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
M3(22)
M4(23)
M5(33)
M6(43)
M8(47)
M10(1)

(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(4本)当日出荷から翌々日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
4マーク六角アプセット小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理ユニクロ寸法e(mm)11.05頭部形状六角アプセット寸法K(mm)4ねじの呼びM6
(+)アプセット小ねじ 六角頭(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴