絞り込み
頭部形状

なべ(43)

皿(5)
長さ(mm)
- 4(10)
- 5(22)
- 6(24)
- 7(2)
- 8(29)
- 10(26)
- 12(21)
- 14(16)
- 15(9)
- 16(12)
- 18(15)
- 20(18)
- 25(8)
- 27(7)
- 32(7)
- 37(6)
- 45(4)
- 50(5)
ねじの呼び
- M2.6
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(115)
- 4mm(325)
- 4.2mm(110)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(127)
- M3.5(328)
- M3.8(375)
- M4(1,343)
- M4.1(109)
- M4.2(265)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(10)
- SUS316L(1)
- 鉄(2)
取付穴形状

プラスマイナス(2)

十字穴(20)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(13)
- その他(1)
- クロメート(6)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ステンコート(1)
- ニッケル(7)
- ユニクロ(2)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ユニクロ
ねじ穴寸法
- No.1(53)
No.1
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(5)
- 0.9(28山)(24)
- 1.05(24山)(14)
- 24(2)
0.45(56山)・0.9(28山)・1.05(24山)・24
ブランド
- 大阪魂(79)
- エスコ(9)
大阪魂・エスコ

クロメート Pタイトナベ(ニットウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(233個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号1表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼び2.6ねじ外径D(mm)2.63ねじ外径C(mm)2.72
3カ-W プラックス(ナベ
大阪魂¥667税込¥7341袋(168個)ほか翌々日出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06
ダクロ(+)B1サラ
大阪魂¥7,772税込¥8,5491セット(1500個)52日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.6山数(25.4mmに付き)28呼び2.6寸法Q(mm)1.42寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)5.2
ニッケル(+)B1マルサラ
大阪魂¥667税込¥7341セット(110個)9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号1呼び径2.6寸法d(mm)2.6山数(25.4mmに付き)28呼び2.6寸法Q(mm)1.72寸法m(mm)2.9寸法dk(mm)5.2寸法k+f(mm)2.1
クロニッケル #0-1(+)Pタイプナベ
大阪魂¥42,096税込¥46,3061セット(5000個)翌々日出荷長さ(mm)6寸法(mm)十字穴幅:2.20呼び2.6表面処理クロニッケルメッキ頭部形状ナベ頭部径(Φmm)4頭部高さ(mm)0.8穴の形状十字穴十字穴深さ(mm)1.41
クロメート プラックス(ナベ
大阪魂¥9,056税込¥9,9621セット(5000個)9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。長さ(mm)8寸法d(mm)2.50~2.60表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2.6