絞り込み
長さ(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 37(1)
- 45(2)
- 50(2)
ねじの呼び
- M2.6
- 2.4mm(62)
- 2.7mm(63)
- 3.1mm(62)
- 3.5mm(89)
- 3.8mm(72)
- 4.1mm(80)
- 4.5mm(90)
- 4.8mm(57)
- 5.1mm(63)
- 5.8mm(56)
- M2.1(63)
- M2.4(84)
- M2.7(98)
- M3.1(127)
- M3.5(121)
- M3.8(183)
- M4.1(110)
- M4.5(107)
- M4.8(60)
- M5.1(79)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ(3)
ブランド
- エスコ(9)
- ダンドリビス(3)
「長さ(mm)」から絞り込む
15(1)
20(1)
27(1)
32(1)
37(1)
45(2)
50(2)

極細ビス 頭小 Abox
ダンドリビス¥969税込¥1,0661箱(240本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。ブロンズメッキタイプです。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキねじ径(mm)2.6頭部径(Φmm)4.2梱包内容箱入
極細ビス 頭大 ビット無し 24号箱
ダンドリビス¥1,898税込¥2,0881箱(270本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。ブロンズメッキタイプです。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキねじ径(mm)2.6頭部径(Φmm)4.7梱包内容箱入
極細ビス 頭大 Abox
ダンドリビス¥969税込¥1,0661箱(121本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。ブロンズメッキタイプです。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキねじ径(mm)2.6頭部径(Φmm)4.7梱包内容箱入