絞り込み
長さ(mm)
- 15(9)
- 20(9)
- 25(8)
- 27(8)
- 32(8)
- 37(7)
- 45(4)
- 50(5)
ねじの呼び
- M2.6
- 3.3mm(16)
- 3.7mm(13)
- 3.8mm(37)
- 4.2mm(27)
- 4.8mm(16)
- 7mm(16)
- 8mm(21)
- 8.3mm(17)
- 8.4mm(15)
- M3.3(30)
- M3.8(155)
- M3.9(27)
- M4(20)
- M4.2(122)
- M4.3(15)
- M4.5(58)
- M4.8(42)
- M5.2(18)
- M5.3(15)
- M5.5(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ(1)
- 鉄(2)
表面処理
- クロメート(2)
ブランド
- 大阪魂(12)
- ダンドリビス(1)
「長さ(mm)」から絞り込む
15(9)
20(9)
25(8)
27(8)
32(8)
37(7)
45(4)
50(5)

極細ビス 頭小 ビット無し 24号箱
ダンドリビス¥1,898税込¥2,0881箱(766本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。ブロンズメッキタイプです。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキねじ径(mm)2.6頭部径(Φmm)4.2梱包内容箱入