絞り込み
ねじの呼び
  • M3(18)
  • M4(42)
  • M5(52)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(37)
  • 10(128)
  • 12(101)
  • 15(146)
  • 18(16)
  • 20(155)
  • 25(133)
  • 30(131)
  • 35(99)
  • 40(97)
  • 45(86)
  • 50(98)
  • 55(14)
  • 60(22)
  • 65(15)
  • 70(19)
  • 80(17)
  • 90(18)
  • 100(17)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS304(16)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(43)
  • SWCH(1)
  • SWRM(1)
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(4)
  • クロメート(9)
  • クローム(1)
  • スズコバルト(5)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(7)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(16)
  • 0.7(36山)(36)
  • 0.8(47)
タイプ
  • Hタイプ(9)
  • Rタイプ(17)
Hタイプ・Rタイプ
規格
  • 2種(5)
2種
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
種別
  • 種別全ねじ(2)
全ねじ
ブランド
  • 大阪魂(65)
  • TRUSCO(5)
  • 丸エム製作所(3)
大阪魂・TRUSCO・丸エム製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(18)
M4(42)
M5(52)
  • 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)

    大阪魂(27件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)

    大阪魂(21件のレビュー)
    329税込362
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(15件のレビュー)
    569税込626
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
  • 蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(8個)ほか
    当日出荷
    圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)

    大阪魂(7件のレビュー)
    468税込515
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質タイプRタイプ表面処理クロメート
  • プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂

    プレス蝶ボルト(ステンレス)

    大阪魂(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)

    大阪魂
    569税込626
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
  • プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO

    プレス蝶ボルト(ステンレス)

    TRUSCO
    698税込768
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    手で締められるボルトです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    プレス蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • 冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート
  • ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)

    TRUSCO
    729税込802
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
  • 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26 大阪魂

    3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法H(mm)13.8寸法A(mm)10寸法D(mm)26寸法C(mm)7.5寸法G(mm)4ねじの呼びM5
  • 冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(250個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ 大阪魂

    Lグレ-SUS プラカラーチョウBT1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    種類1種
  • 3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂

    3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂

    ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS レイカンWBT(ユニュウ 大阪魂

    SUS レイカンWBT(ユニュウ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    蝶ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1缶(100本)ほか
    3日以内出荷
    手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷間蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    25,980税込28,578
    1箱(250個)ほか
    9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理茶ブロンズ
  • 冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト Hタイプ(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質タイプHタイプ表面処理クロメート
  • 冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(400個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    プレス蝶ボルト(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    14,980税込16,478
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂

    蝶ボルト2種(鉄/三価白)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(500個)ほか
    4日以内出荷
    種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)材質SWCH相当表面処理三価(白)
  • 蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所

    蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)

    丸エム製作所
    18,340税込20,174
    1箱(200本)ほか
    翌々日出荷
    手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
    用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所

    プラカラー蝶ボルト 2種 小箱

    丸エム製作所
    13,120税込14,432
    1箱(250本)ほか
    翌々日出荷
    高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
    用途手回し用ねじに。種別全ねじライトグレー規格2種材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラカラー蝶ボルト 1種 小箱 丸エム製作所

    プラカラー蝶ボルト 1種 小箱

    丸エム製作所
    13,030税込14,333
    1箱(250本)ほか
    翌々日出荷
    高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
    用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ レイカンWBT(OPG( D=21 大阪魂

    ユニクロ レイカンWBT(OPG( D=21

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8寸法H(mm)11.8寸法A(mm)8.5寸法D(mm)21寸法C(mm)6寸法G(mm)3ねじの呼びM4
  • SUS レイカンWBT(OPG( D=17 大阪魂

    SUS レイカンWBT(OPG( D=17

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)8ねじの呼びM3
  • 3カ-B レイカンチョウBT(R) D=21 大阪魂

    3カ-B レイカンチョウBT(R) D=21

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    寸法H(mm)11寸法A(mm)8寸法D(mm)21寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法J(mm)6寸法G1(mm)3.5寸法G2(mm)4.5
  • 3カ-W レイカンチョウBT(R) D=21 大阪魂

    3カ-W レイカンチョウBT(R) D=21

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷
    つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております
    寸法H(mm)11寸法A(mm)8寸法D(mm)21寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法J(mm)6寸法G1(mm)3.5寸法G2(mm)4.5
  • 3カ-W レイカンWBT(OPG( D=21 大阪魂

    3カ-W レイカンWBT(OPG( D=21

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)11.8寸法A(mm)8.5寸法D(mm)21寸法C(mm)6寸法G(mm)3ねじの呼びM4
  • Lグレ-SUS プラカラーチョウBT2シュ 大阪魂

    Lグレ-SUS プラカラーチョウBT2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    種類2種
  • 蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO

    蝶ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1缶(100本)
    3日以内出荷
    手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール寸法d(mm)21羽根高(mm)(H)11羽根幅(mm)(D)21RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷間蝶ボルト(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理茶ブロンズ
  • 冷間蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(600個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理亜鉛黒
  • 冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(600個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ニッケル
  • 冷間蝶ボルト(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(400個)ほか
    9日以内出荷
    材質表面処理スズコバ
  • 冷間蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(400個)ほか
    9日以内出荷
    材質表面処理グリーンクロメート
  • 冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    冷間蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラック
蝶ボルト